カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
    • ダクトホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ダクトホース・ダクト管(5)
  • 自動車純正部品(36)
    • ニッサン純正品番先頭16(21)
    • マツダ純正品番先頭1A(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • フレキシブルダクト(2)
  • トラック純正部品(28)
  • 切削工具(22)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • エンジン工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「エアダクト ホース」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
30,980税込34,078
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形シリンダストローク(mm)400オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200Vオートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)300取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付或はなしロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルターCOX(コックス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。
用途適合車種/グレードVW Golf8/GTI , R , 2.0TDIVW Golf8 Variant/ R , 2.0TDIVW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)VW Golf7/2.0TDI(DFG)VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Polo(AE) GTI(DNN)VW Polo(AW) GTI(CZP)VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI QAudi Q2(GA)/SQ2Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D形状純正エアフィルター交換タイプタイプG構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
チューンドインダクション エアクリーナーキット ブラック 170-0637A エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ブラック 170-0637Aエスアンドエスサイクル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0637A高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0637より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16タイプ:チューンドインダクションシステム色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):塗装付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書オプション:品番:106-0247,106-0248,リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスグロスブラックタイプチューンドインダクションシステム表面処理塗装関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
チューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635A エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0635Aエスアンドエスサイクル
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0635A高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0635より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16タイプ:チューンドインダクションシステム色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書オプション:品番:106-0247,106-0248,リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスシルバータイプチューンドインダクションシステム表面処理ポリッシュ関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
チューンドインダクション エアクリーナーキット ブラック 170-0567A エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ブラック 170-0567Aエスアンドエスサイクル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0567A高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23タイプ:チューンドインダクションシステム色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):塗装付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書オプション:品番:106-0247,106-0248,リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスグロスブラックタイプチューンドインダクションシステム表面処理塗装関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
チューンドインダクション エアクリーナーキット クローム 170-0566A エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット クローム 170-0566Aエスアンドエスサイクル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0566A高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:チューンドインダクションシステム色[カラー]:クローム材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書オプション:品番:106-0247,106-0248,リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスクロームタイプチューンドインダクションシステム表面処理クロームメッキ関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
チューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0565A エスアンドエスサイクルチューンドインダクション エアクリーナーキット ステンレス 170-0565Aエスアンドエスサイクル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0565A高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0565より品番変更 ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:チューンドインダクションシステム色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書オプション:品番:106-0247,106-0248,リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書材質ステンレスシルバータイプチューンドインダクションシステム表面処理ポリッシュ関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
クラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0312B エスアンドエスサイクルクラシックティアドロップ エアクリーナーキット グロスブラック 170-0312Bエスアンドエスサイクル
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0312B効率的で自由な気流を作るデザインは、2~5馬力の追加を可能にします。エアホーンスタイルの放射状の入り口を持つユニークなデザインのバックプレートと、内側に方向性のあるエアコーンを持つディンプルカバーが乱流を減らすため、滑らかな空気経路を作ります。パフォーマンスエキゾースト、カム、ビッグボア、ストローカーキットの性能を最大限に引き出すためには、パフォーマンスエアクリーナーは必須です。販売備考:フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合 注意:M8エンジンへの適合不可適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16タイプ:クラシックティアドロップ色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):塗装付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-Sリペア:品番:106-4722関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書材質アルミグロスブラックタイプクラシックティアドロップ表面処理塗装関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
連続噴射式エアーグリースガン BOLL連続噴射式エアーグリースガンBOLL(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400gその他【手詰め】600g材質質量(g)1700使用圧力(MPa)0.4~1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470推奨エアー圧(MPa)0.6最大圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)50取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MB1K-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCMB1K-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
仕様オートスイッチ:内蔵ストローク(mm)450作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)風量(m3/min)23.9乾燥質量(kg)10.5燃料タンク容量(L)1.98スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグCMR7Hエンジン形式リコイルスタータ最大風速(m/s)108.9エンジン総排気量(cm3)79.9
EZ-BLUST EZWETスタートセット SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセットSIGNET(シグネット)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
79,980税込87,978
1個
23日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
Φ32 ダクトホースセット(B) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(B)コンパクトツール
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ高い不回転精度Φ20、Φ25-±0.7°Φ32、Φ40-±0.5°無給油で使用可能標準シリンダと取付は同寸法オートスイッチの取付も可能シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
ストローク(mm)500取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド不回転精度(°)±0.7シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なしオートスイッチ有無なし
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズノーリツ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ種類給湯専用リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ストローク(mm)625取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無無し
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出ストローク(mm)300取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動金具付属なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mm材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形適正電圧(V)DC24、AC100オートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵オーダーメイド仕様標準
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,290税込6,919
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
NPTポート付きGL 5ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL 5ボトルキャップBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
仕様オートスイッチ:なしストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
ゴムマルパッキン 7.5X11XT2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 7.5X11XT2BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格7.5X11XT2関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.8MB)図解NoMS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.46、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴムマルパッキン 7.5X11XT2_No.24、MHD18-1 付属品部品_No.12、JH205F ドラムクミタテ部品_No.23、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.46、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.46、SSA-α1010 本体部品_No.27、NCD-10ST-1 バッフルプレート、エアーダクト部品_No.14、MHU18D 付属品部品_No.13、JH301F ホース部品_No.9、SSA-α1000 本体部品_No.31、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.46、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ゴムマルパッキン 7.5X11XT2_No.24、MHD18 付属品部品_No.15、JH250F ドラムクミタテ部品_No.16
エアグリースガン KTCエアグリースガンKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
44日以内出荷
ロックユニット単体を追加 コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド) 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。 分離構造によりメンテナンス性向上 保持力15%向上 高停止精度±1mm以下 全長最大13mm短縮
ストローク(mm)100取付支持形式ロット側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオートスイッチ有無オートスイッチ付
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップルフジモリ産業
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボフジモリ産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.5呼び径(mm)150断熱材厚20mm内径(mm)148
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管 フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管フジモリ産業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7746材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.5サイズ150Φ長さ(m)0.91呼び径(mm)150呼称FADM直管外径(mm)190断熱材厚20mm内径(mm)150
集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ集塵式エンジンカッターブレード付新ダイワ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワンポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
二重アルミフレキエアロダクト エアロフレックス二重アルミフレキエアロダクトエアロフレックス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。 二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。 エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。 エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。 エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。 不燃性です。
材質アルミ長さ(m)10温度範囲(℃)-20~120(供給)厚さ(μm)70使用圧力最大750mmW.G速度使用最大気流:毎秒30mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
パーソナルこたつ3点セット(こたつ+布団+チェア) ファミリー・ライフパーソナルこたつ3点セット(こたつ+布団+チェア)ファミリー・ライフ
38,900税込42,790
1セット
5日以内出荷
[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。 サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる) 温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。 ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。 ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。 すぐに暖まるパワフルヒーター。 パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。 さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。 [布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。 あったかい空気をしっかりホールド。 コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。 コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。 コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。 リモコンが入るポケット付き。リモコンのケーブルを通す穴も開いている。 [チェア]しっかりとした座り心地のこたつ用回転座椅子。 脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。 回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。 厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。 背もたれはソファの様なボリューム感。 座りやすい大判の座面。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工、【チェア】フレーム:天然木ラバーウッド材/座面:PVC・ウレタンフォーム質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6、チェア:約11.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500定格電圧(V)ヒーター:交流100コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)発熱体石英管ヒーター250W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約75×50×66、布団:約75×50×74、チェア:約56.5×55.5×79温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
パーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団) ファミリー・ライフパーソナルこたつ2点セット(こたつ+布団)ファミリー・ライフ
28,900税込31,790
1セット
6日以内出荷
[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。 サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)。 温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。 ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。 ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。 すぐに暖まるパワフルヒーター。 パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。 さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。 ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。 一部組立式[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。 あったかい空気をしっかりホールド。 コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。 コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。 コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。 リモコンが入るポケット付き。 リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500定格電圧(V)ヒーター:交流100コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)発熱体石英管ヒーター250W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:75×50×66、布団:75×50×74温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら