646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
2,195 税込2,415
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5μmながら少ない圧力損失。 クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)0.93 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案 オートドレン仕様オートドレン
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

圧縮空気のドレン除去
付属品オートドレン付き 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ドレン貯留量(cm3)100 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
使用圧力(MPa)0.3~0.97 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。
全長(mm)172 質量(kg)0.35 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。 トラスコ品番838-7296 幅(mm)135 接続口径Rc1/2 高さ(mm)210 奥行(mm)85 使用圧力(MPa)0.29-0.98 方式ドレン排出:ディスク式 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~60 ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 幅(mm)103.5 質量(kg)1.1 高さ(mm)253 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.97 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 固形粒子除去(μm)5 最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時) 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径Rc1/2 全長(mm)252 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 適合チューブ外径D(Φmm)8
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位MPa
1台
13,538 税込14,892
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位MPa
1台
13,538 税込14,892
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 材質(ボウル)メタル 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します 仕様高性能エアフィルタ 使用流体空気
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD CADデータあり
全長(mm)253.5 付属品ボウルガード 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 本体質量(kg)2.2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 ろ過度(μm)5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)