K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
代表車種ZX1200-A1
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合汎用
部品名称チエンキヤツチヤ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.43MB)
図解NoMCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.14、MCZ300AV(12) 本体部品_No.96、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.84、MCZ310AV(12) 本体部品_No.96、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.14、MCZ256(10) チェンカバー部品_No.28、MCZ300AV(10) 本体部品_No.96、MCZ310AV(14) 本体部品_No.96
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
エアフィルター用カバー
用途普通車
適合TESLA Model Y
色ブラック
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
色ブラック
適合車種【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 883 IRON XL883N (2016-2020)
1個
¥20,980
税込¥23,078
36日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
備考M5N-H8
部品名称ナツト B
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.71MB)
図解NoMCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.28、MCZ256(10) チェンカバー部品_No.10、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.50、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.14、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.14
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6077。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:両面テープ(貼付済)にて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:エアフィルターボックスカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6076,6079
その他関連商品品番:6076,6079
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC
色ステンレスヘアライン
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプエアフィルターボックスカバー
加工[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
代表車種VN900C8S
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
代表車種VN400-C1
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
代表車種ZR1100-A10
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
代表車種ZR400-F2
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
備考T4x12-CS
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.83MB)
図解NoMCZ255T(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.5、MCZ256(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.5、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.30、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.52、MCZ256(10) チェンカバー部品_No.18
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
22日以内出荷
代表車種ZR400-C7
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
備考CRタイト5.4X20
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.42MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.43MB)
図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.41、MCZ256(10) ハンドル部品_No.8、MCZ300AV(12) 本体部品_No.41、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.15、MCZ256(10) チェンカバー部品_No.29、MCZ310AV(14) 本体部品_No.41、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.15、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.43、MCZ255T(10) ハンドル部品_No.8、MCZ310AV(12) 本体部品_No.41、MCZ254T ハンドル部品_No.8
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ