こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
使用流体圧縮空気
材質(ボウル)メタル
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)45
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)45
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ろ過度(μm)0.3
捕集効率(%)99.9
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99.9
設定圧力単位MPa
ドレンコックスクリュー式
フィルタドレン排出口ドレンコック付
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2
F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備)
A→オートドレイン式ドレインコック
無記入がスクリュー式ドレインコック
B→ブランケット付き
無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3
ねじの種類Rc
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300
仕様ミストフィルタ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用流体圧縮空気
ドレン貯容量(cm3)80
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NTPねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位psi
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位摂氏(℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
関連キーワード
1
2
次へ