こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
激しい動き、反射的な動きにもしっかり目を保護します。目の周りに隙間ができにくく、顔にフィットします。メガネの脱落ズレを防止します。全面的な目の保護の為に、クッションフィット付フォームガスケット。風・ほこり・飛散物から保護します。熱や湿気を排出し空気の流れを生むベント付フォーム。スポーツバンドはロック部を回転させれば簡単に着脱できます。
形状ゴーグル型/二眼型
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×50×158
材質(レンズ)オールプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム
質量(kg)2.1
直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50
RoHS指令(10物質対応)対応
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウェア(作業服)です。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
エコマーク認定番号19 103 049
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1530
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(本)ファン:2
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25
色ブラック
質量(g)552(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングHydraulic Bearing
最大静圧(mmH2O)3.28
適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)73.32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1840
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25
色ブラック
質量(g)552(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングHydraulic Bearing
最大静圧(mmH2O)3.28
適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)73.32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RS Pro 接着ポリイミド音響絶縁、 1 m x 950 mm x 3 mm軽量で強度が高く、高温でも性能を発揮する遮音性能が必要ですか.この防音フォームは、要求の厳しい産業用途に最適な汎用製品です。1 m x 950 mm のロールで、必要なサイズと形状に応じて型抜き又は水ジェット切断が可能です。また、ラミネート加工や溶接によって、広い範囲で連続ロールを作成することもできます。 この独立気泡フォームは、ポリイミド -6 製で、 -70 → +205 ° C の幅広い温度範囲で完全性を維持していますこれは、たとえば機械ガードでの使用に適しています。また、空気、埃、水を撥水性する優れたシール特性も備えています。 防音フォームには接着式の裏張りが付いているので、簡単に貼り付けることができます。オイル、燃料、アルコール、ケトンなどの物質に耐性があるため、高温耐性シールや液面スイッチなどの産業でよく使用されています。特長と利点.ポリイミド防音フォーム .密度は 52 kg/m 3 です .セルサイズ 0.25 mm .長さ 1 m .最小動作温度: -70 o C .最大動作温度は +205 ℃です .引張強度は 1300 kPa 、伸びは 70% ( ISO1798 で測定) .熱伝導率の範囲は 0.036 W/m.k ~ 0.0512 W/mK ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = ポリイミド長さ = 1m幅 = 950mm厚さ = 3mm裏面粘着 = あり動作温度 Max = +205℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:50kg。ケーブル管理:ケーブル管理機能を搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気口付き。IT/AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハードウェアやラックマウント非対応機器、周辺機器のための追加収納スペースを提供。標準的な4ポストラックやキャビネットに設置可能
仕様●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●取付場所:フロントマウント(正面および背面)●対応規格:EIA RS310-D●耐荷重 (静止時):56.7kg●製品質量:10.7kg●製品高さ:89mm●製品幅:483mm●製品長さ:700mm●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:2●最大取り付け深さ:802mm●最小取り付け深さ:702mm●付属品:スライドレール、固定用ブラケット、リアストッパー、ケーブル管理機構ユニット、ケーブルマネジメント用固定ブラケット、M5×8mmねじ、M5ナット、M4×8mmねじ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)84
電圧(V)DC12
ベアリングDual Ball Bearing
定格電流(A)0.29
最大静圧(mmH2O)4.35
接続PWM 4ピン
回転数200~3300rpm
ノイズレベル最大:0.6Sone
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色ヒートシンク:シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ファン搭載:TL-C12C
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」。・ARGBファン搭載モデル。・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導。・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン。・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能。・ミニARGBコントローラー付属。・Intel LGA1851、AMD AM5対応。・製品寸法:102×85×136mm
仕様●ヒートパイプ:4本のヒートパイプダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4
材質ヒートシンク:アルミニウム
寸法(mm)102×85×136
寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm
消費電力(W)ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:ループダイナミックベアリング
定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全)
コネクタ形状ファン:4-pin PWM
最大静圧(mmH2O)ファン:3.5
騒音値(dB)ファン:30 A
風量ファン:43.59 CFM
回転数ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10%
LEDARGB
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)ファン:1
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G
材質PC製ブレード、PBT製フレーム
色半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:108
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。
電圧(V)始動:8
回転数(min-1[r.p.m])800~2000
定格電力(W)1.08
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.09
型番SST-FW124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.31~1.52
寿命50000hr
コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB
ノイズレベル14.7~24.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量13.1~32.6CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWM140mmファンです。 250~2800rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化します。 直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。 0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。 高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。 低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。 低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し
付属品取付ネジ
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)245
電圧(V)DC12
回転数(min-1[r.p.m])ファン:250~2800
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.35
最大静圧(mmH2O)3.93
接続PWM 4ピン
風量(最大値)109.4CFM / 185.87m3/h
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適
長さ(mm)154
幅(mm)90
高さ(mm)20
質量(g)62
外部端子PCI Express x4
ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
関連キーワード