スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。
長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。
幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8ネジ、1分ネジ
フタあり(はめ込みタイプ)
操作方式ダブルアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
エアー取付口PF1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3
接続口径Rc1/8
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじS1/8ネジ
フタあり
操作方式トリガーアクション
アジャスターあり
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじS1/8ネジ
フタあり
操作方式トリガーアクション
アジャスターあり
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。
もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。
単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。
パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。
トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。
真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功
初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。
仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可
セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり
材質一部アルミ製
色コスモ
カップ容量(mL)7、15
ノズル口径(Φmm)0.3
塗料供給方式重力式
ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。
幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。
ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。
ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。
塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。
幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。
容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA
吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7
取付ねじRp(PS)1/8"
カップ容量(mL)5ml・10ml
本体長さ(mm)148.5
タケノコ径(Φmm)7
ノズル径(Φmm)0.2
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。
ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。
エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。
両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。
色黒
ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
テールキャップ後部のねじを締めれば、レバーの引き幅が小さくなり、噴出量も少なくなります。
「ダブルアクション」や「トリガーアクション」式のエアブラシを「シングルアクション」のように扱うことができ、エアブラシ初心者の方にも便利な機能です。
ダブルアクショントリガー。水性・アクリル性両方に使用できます。
ボタン式に比べ指先に負担が少なく、初心者でも使いやすいトリガー式を採用!
トリガーの操作により筆や刷毛では難しいボカシやグラデーションが表現できます。
空気量と色材(塗料)の噴出量を調整できるダブルアクションタイプ。
トリガーを少し引けばエアーだけ、さらに引くことでエアーと共に塗料の噴射が可能。
用途DIY、ホビー向け。プラモデルや模型等の塗装に!幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
付属品専用スパナ、スポイト、収納ケース
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.2
塗料供給方式重力式
操作方式ダブルアクション
エアー取付口G1/8
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320
塗料噴出量(mL/min)105~225
空気消費量(L/min)95~230
吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2
吹付距離(mm)200
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。
質量(g)515
空気使用量(L/min)250
パターン開き(mm)320
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)650
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)20-25
噴射剤220g/min
パターン棒状・長い
エアー取付口BSP1/4
霧化方式高微粒
RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。
パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用
塗料供給方式重力式
ノズル形状ストレート
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
付属品穴なしニードルキャップ
材質真鍮
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
操作方式トリガーアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式E2P
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)227
色青
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
アズワン品番65-2258-52
1台
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ