圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに
質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4
ケーブル長(m)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210
動作方式(レバー)ダブルアクション
最高圧力(MPa)約0.15
吐出量(L/min)約4
カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40
ノズル口径(Φmm)0.3
モーター電圧(V)7.2
充電時間(分)約60
リリース起動圧力(MPa)約0.05
取扱説明書(1.45MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ
寸法(mm)145×185(コンプレッサー)
容量(mL)5/20(カップ容量)
定格圧力(MPa)0.14
本体質量(g)290
連続使用時間(分)15~20
ノズル口径(Φmm)0.4
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
最大差圧(kPa[psi])20
充電時間(分)90
空気流量(L/min)6
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式USB急速充電(TypeA to C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)1.24kg(本体のみ)
タイプHVLP
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)900
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料水性塗料、油性塗料
取扱説明書(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138
本体質量(g)800
空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05
連続使用時間(分)20~30
バッテリー電圧(V)7.2
空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。
仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)
付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)
ねじSサイズ
消費電力(W)20
本体質量(g)約514
定格電圧 DC V12
機能ダブルアクション
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
電源(AC V)100~240(50-60Hz)
定格時間(分)30
運転音(dB)50以下
ホース取付口差し込み式
空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)約7
セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)50/60
電流(A)(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)約1.7
接続ねじ(ホース)1/8
出力電圧(V)12
騒音値(dB)約50
吐出量(L/min)約10.5
消費電力(VA)18
動作(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)0.6
定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3
接続口径Rc1/8
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
持ち運びに便利なエアー缶とハンドピースのセットです。NEW TJ-1は、操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。
塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
約2時間半の急速充電で4時間の連続使用が可能です。
毎分2Lの水量に80psiの圧力と非常に強力です。
スプレーチップの交換で吐出量の調整が可能になるので多用途にご使用いただけます。
水量(L/min)2
仕様吐出圧力/80psi(5.6kg/cm2)
付属品スプレーガン
質量(kg)約10
消費電力(W)(充電時)30
タンク容量(L)18(適正容量:12)
本体寸法(mm)1020×500×370
電源コード(m)110
タンク寸法(mm)500×370×250
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に
材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂
幅(mm)148
高さ(mm)181
奥行(mm)60
本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様吸上式
トラスコ品番759-3091
材質PP
質量(kg)1.2
消費電力(W)450
パターン開き(mm)150
動力源AC100V
タンク容量(mL)800
ノズル径(Φmm)2.0
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
ノズル口径(Φmm)0.3
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業最大50 m までの小~中規模作業、タッチアップ作業に最適ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に
付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
形状噴霧:ミスト状
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間15分(空→フル充電)
タンク容量(mL)約330
モーター電圧(V)DC3.7
吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)2,000
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに
付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋
材質ABS
質量(g)353
電源充電式
対応風量調節:3段階
寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)
連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11
充電時間(時間)2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装
セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317
タンク容量(mL)1200
吐出量(mL/min)300
動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ウイルス対策や気になるところを簡単に消毒!。アルコール除菌とUV除菌が同時にできる便利なスプレーガン。USB充電式。UV除菌ライト付き。噴射距離1.5mまで。手動と自動2つのモード。感染症の気になる季節にあると便利!。寝室を問わず、ベビールーム、キッチン、バスルーム、ベッドルーム、。高齢者の部屋や他の場所も役に立ちます。紫外線で細菌やダニを効果的に除去します。しっかり除菌できるので、安心感も増します!。家族に健康的な生活環境を提供します。噴射距離が長く、噴射範囲も広いので、とても使いやすいです。水道水、アルコール、亜塩素酸水などご使用可能です。
用途学校、幼稚園、保育園、食堂、エステ、整体院、整骨院、美容室、動物病院、老人ホームなど
セット内容本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
消費電力(W)約8
電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵1800mAh)
本体質量(g)約340
タンク容量(mL)約350
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)弱:15、中:18、強:22
バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)
吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分
作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約225(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)
風速(m/s)弱:8、中:12、強:18
バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分
作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用に
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:7
質量(g)バッテリー:440
タンク容量(L)6
最大吐出量(L/min)45
設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)
最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80分急速充電
作動音(dB)約92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質アルミニウム
色スペースブラック
質量(g)455(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)
風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
風量3段階(弱中強)
バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)
充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。
作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
1個
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa
付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ
質量(g)381
電流(A)1.2A
出力68W
電源USB typeC(DC5V)
風速(m/s)3段階切替、最大:45
バッテリーリチウム電池 7500mAh
充電時間約4時間
動作環境-10~50℃
サイズ(mm)123×174×60
回転速度150000RPM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント
質量(g)約280
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6
風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数110000RPM(最大)
充電時間約3時間
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル
質量(g)約252
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2
回転数84000RPM(最大)
充電時間約2.5
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
ノイズレベル2種
使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
関連キーワード