592件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

十川産業スーパーエアーホース
エコ商品
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など 材質軟質ポリ塩化ビニール製品 流体空気 長さ(m)100 内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0 外径(Φmm)21.5 定尺(m)100 定尺質量(kg/巻)28 RoHS指令(10物質対応)対応 最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.) トラスコ品番383-6737 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 全長(m)100 使用圧力(MPa)1.1 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)50 外径(mm)10 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】パオンエアーホース
エコ商品
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~70 内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0 使用流体空気/水など 外面黒色コルゲート RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
459 税込505
翌日出荷

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。 【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。 【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1巻
9,615 税込10,577
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

JTC4424S エアーチューブリムーバー JTC 動画あり
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16 全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

JTC4425 エアーチューブリムーバー JTC 動画あり
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 69260インレットポート = プッシュイン 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
仕様両側ワンタッチカプラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

パオックエアコイルホース
エコ商品
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

クラレプラスチックスエアラインエース(R)
エコ商品
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(補強材)2S
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 6mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 17バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 5mm内径ホース = 3.3mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径ホース = 6mm。内径ホース = 4mm。カラー = 緑。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

外径ホース = 10mm。内径ホース = 7.5mm。カラー = ナチュラル。材料 = ポリウレタン。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 半透明材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷