こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気
サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50
使用温度範囲(℃)-30~70
内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0
使用流体空気/水など
外面黒色コルゲート
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)対応
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)10.92
色-
長さ(m)60
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)0~1.0
内径×外径(Φmm)9.5×16.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)45
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0870-97
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 9.5mmカラー = 青材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 9.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のようなタイプがあります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 9.5mmカラー = ナチュラル材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 14バールメーカーシリーズ = NLF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など
外面黒色コルゲート
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)0~0.5
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体溶剤、塗料
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤
取扱説明書(0.7MB)
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い
色ブルー透明/イメージライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色黒
サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B
内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0
最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0
外被構造筋入
適合流体圧搾エアー/一般送水
補強層合成繊維
材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
輸送物温度範囲(℃)0~+60
サービス分類オーダー・加工
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。
材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)
色透明
流体薬品、塗料、溶剤
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)
RoHS指令(10物質対応)対応
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
用途エアーホース等の継手
材質鉄
形状コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])420
付属品エアープラグ20PMタイプ
全長(mm)120
質量(kg)0.4
差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。
色ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気・水など
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)101
質量(kg)0.4
砥石径(Φmm)58
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
空気消費量(m3/min)0.41
仕様ギア型イレイサーパッド付き
全長(mm)195
質量(kg)1.13
寸法(パッドネジ)5/16-24
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具
材質アルミ・スチール他
全長(mm)254(砥石含まず)
質量(g)670
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)6.4
空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)
エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585
全長(mm)99
質量(kg)1.36
差込角(mm)1/2(12.7)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
回転数無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678
全長(mm)108
質量(kg)1.42
穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
差込角(mm)3/8(9.5)
回転数無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350
全長(mm)177
質量(kg)2.5
差込角(mm)3/4(19)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
回転数無負荷/7200rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード