12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 接続形式ホース継手 相数単相 機種300 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能粘度(mPa・s)50 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.4 出力(W)25 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)フッ素ゴム 機種100 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PMMA 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)ATCF ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 ストローク長(mm)(最大)3 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.4 出力(W)25 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)フッ素ゴム 機種100 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PMMA 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)ATCF ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 ストローク長(mm)(最大)3 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 リリーフ
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)