141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル 形状液体 淡黄色 適合範囲コンプレッサー 引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式 危険等級 動粘度(mm2/s)>20.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 仕様騒音指定:超 形式自励式多極界磁回転型 電流(A)18 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 エンジン形式単気筒OHC 始動方式リコイル 定格出力(kVA)1.8 直流出力12V-8.3A
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量 形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 長さ(m)20 接続口径G1 ホース内径(Φmm)19
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。50/60Hz兼用タイプです。
仕様騒音指定:超 形式空冷4サイクルOHV 周波数(Hz)50/60 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体 淡黄色 引火点(℃)240(クリーブランド開放式) 流動点(℃)-25 密度(g/cm3 at15℃)0.846 適合範囲コンプレッサー 交換目安6000時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。 仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0 L0.5(ASTM) 引火点(℃)224 粘度32.04 密度(g/cm3)0.86(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数110 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムボディに便利機能を搭載!。軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)。50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110 定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4 燃料タンク容量(L)37 バッテリー46B24L エンジン形式クボタD722 エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1 エンジンオイル量(L)3.5 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種スーパーグレート
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】8分 付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143 風速(m/s)17.5(直近) バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh 充電時間(時間)3.5~4(5V/2A) 連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm)950 仕様エア式 全長(mm)610 質量(kg)30 ストローク(mm)180 空気消費量(m3/min)1.60 エアー接続口1PF 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)45 トラスコ品番463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷


工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手 材質 関連資料(0.55MB) 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーエアコン配管用クリーナー。驚異の洗浄力!。エアコン配置、取替え洗浄に。コンプレッサーの載せ替え洗浄に。コンプレッサーコネクター取替え洗浄に。冷媒ガス漏れ点検時の洗浄に
成分トルエン、n-ヘキサン 内容量(mL)480
1個
960 税込1,056
4日以内出荷

オットキャストOTTO AI BOX P3用リモコン
このエアマウスはOTTOCAST CarPlay ai box PICASOU 2 Pro/PICASOU 2/U2-GT(JP)/U2-PLUS/Play2Videoが利用可能です。タッチパネルが使えない一部の車両ではこのエアマウスを使うことで操作は可能になります。もちろん、タッチパネルが使える車両でもこのリモコンが使えます。特に、後席の同乗者はこのリモコンを利用したら、操作もできて、便利です。
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

油機エンジニアリングゴムパッド
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き 互換性ゴムパット ラバーパット
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1079種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種グランドプロフィア
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種ジェネレーションキャンター
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種エルフ/アトラス
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種プロフィア
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種エルフ
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種ハイゼット
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種ハイゼット/サンバー/ピクシス
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種ハイゼット/サンバー/ピクシス
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種ビッグサム
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種エルフ/アトラス
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種エルフ/アトラス
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種エルフ
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種フォワード
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種U-810
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種ブルーテックキャンター
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種フルコン・NEWファイター
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)