1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)、アルミ
形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途アルミパイプ用ジョイント
トラスコ品番814-7642
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番835-8162
質量(kg)14.52
2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー 両接続エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類R
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
寸法H(mm)92.5
寸法D(Φmm)25
寸法N(mm)82
寸法K(mm)84.5
種類カプラ
トラスコ品番814-8059
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー メスチーズ
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー ソケット
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥324
税込¥356
7日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥134
税込¥147
7日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥668
税込¥735
7日以内出荷
1個
¥2,283
税込¥2,511
7日以内出荷
1個
¥1,215
税込¥1,337
7日以内出荷
1個
¥1,055
税込¥1,161
7日以内出荷
1個
¥16,688
税込¥18,357
7日以内出荷
1個
¥20,693
税込¥22,762
7日以内出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)
人気のZJ-2の大きめサイズが登場!
ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。
SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!!
洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。
フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
用途125cc以下
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ