カテゴリ

  • 空圧工具(148)
    • エアーラチェットレンチ(108)
    • 空圧工具アクセサリー部品(12)
  • 作業工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「エアラチェット」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力式ペール缶カッター KOTO動力式ペール缶カッターKOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。
適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
RYUKI VESTER OGK KABUTORYUKI VESTEROGK KABUTO
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
どんなシーンでも決まる、アーバンなシンプルグラフィック。インカムやカメラ取付けを考慮した専用スペースを予め左右に設定。パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。エア吹き出し面とブレスガードの大型化により換気性能の効率アップとともに視界の明るさも抑制。チンカバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンカバー部分のオープンが可能となるチン・オープンシステムを採用。照り返しの強い朝夕、日差しが強い昼間はスモークレンズ効果で眩しさを低減する開閉可能な「インナーサンシェード」を搭載。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するkabutoの特許システム「ウェイクスタビライザー」採用。操作しやすい形状を採用し計3カ所のベンチレーションより効率よく冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出します。眼鏡やサングラスをスムーズにかけられる、チークパッド形状を採用。ベストなポジションで眼鏡やサングラスを使用できます。ワンタッチで脱着、微調整が可能なマイクロラチェットバックルを採用。
用途バイク用ヘルメット
【修理】エアラチェットレンチ(ベッセル)GT-R10M(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(ベッセル)GT-R10M(修理)修理
7,898税込8,688
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)(SIGNET(シグネット))65201(修理) 修理【修理】ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)(SIGNET(シグネット))65201(修理)修理
7,698税込8,468
1台
10日以内出荷
種類ミニエアーラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアミニラチェットレンチ(KTC)JAR331(修理) 修理【修理】エアミニラチェットレンチ(KTC)JAR331(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類ミニラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーラチェットレンチ9.5mm角(エス・ピー・エアー)SP-1133(修理) 修理【修理】エアーラチェットレンチ9.5mm角(エス・ピー・エアー)SP-1133(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類エアーラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】K-1ラチェットレンチ9.5mm角(エス・ピー・エアー)SP-7765(修理) 修理【修理】K-1ラチェットレンチ9.5mm角(エス・ピー・エアー)SP-7765(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーラチェットレンチ(空研)KR-183(修理) 修理【修理】エアーラチェットレンチ(空研)KR-183(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類エアーラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(インガソール)1105MAX-D3(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(インガソール)1105MAX-D3(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(インガソール)105-C3(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(インガソール)105-C3(修理)修理
7,698税込8,468
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(ベッセル)GTR10M(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(ベッセル)GTR10M(修理)修理
6,990税込7,689
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(ベッセル)GTR10(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(ベッセル)GTR10(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI1209(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI1209(修理)修理
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)(信濃(SHINANO))SI1288(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)(信濃(SHINANO))SI1288(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】360度首振りエアーラチェットレンチ(エス・ピー・エアー)SP-1133RH-2(修理) 修理【修理】360度首振りエアーラチェットレンチ(エス・ピー・エアー)SP-1133RH-2(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】360度首振りエアーラチェットレンチ(エス・ピー・エアー)SP-1133RH(修理) 修理【修理】360度首振りエアーラチェットレンチ(エス・ピー・エアー)SP-1133RH(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ハイブリットラチェットジャンボ(エス・ピー・エアー)SP-1170(修理) 修理【修理】ハイブリットラチェットジャンボ(エス・ピー・エアー)SP-1170(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ハイブリットラチェットジャンボ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1435(修理) 修理【修理】エアーラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1435(修理)修理
12,900税込14,190
1台
10日以内出荷
種類エアーラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1320A(修理) 修理【修理】エアーラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1320A(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類エアーラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(日本ニューマチック工業)NRR-10B(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(日本ニューマチック工業)NRR-10B(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(日本ニューマチック工業)NRR-8B(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(日本ニューマチック工業)NRR-8B(修理)修理
8,498税込9,348
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーラチェットレンチ(空研)KR-133A(修理) 修理【修理】エアーラチェットレンチ(空研)KR-133A(修理)修理
7,498税込8,248
1台
10日以内出荷
種類エアーラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)(エス・ピー・エアー)SP-1772(修理) 修理【修理】エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)(エス・ピー・エアー)SP-1772(修理)修理
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
種類エアラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアミニラチェットトレンチ(ワンタッチリリースタイプ)(信濃(SHINANO))SI-1231A(修理) 修理【修理】エアミニラチェットトレンチ(ワンタッチリリースタイプ)(信濃(SHINANO))SI-1231A(修理)修理
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
種類エアミニラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ラチェットレンチ(エス・ピー・エアー)SP-1133-2(修理) 修理【修理】ラチェットレンチ(エス・ピー・エアー)SP-1133-2(修理)修理
8,900税込9,790
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
お手入れ道具 cottaお手入れ道具cotta
4,698税込5,168
1個(1個)
4日以内出荷
製菓用スプレーガンの分解洗浄時にお使いいただけます。 部品の取り外しに必要なめがねレンチと細部の部品洗浄に便利なブラシセットの組合せです。
ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ 9.5mmSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
経済価格で高性能ミニラチェットを実現ヘッドカバー付握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)スルーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
コードレス・ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)ポケットラチェットR 9.5SHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディションSHIMANO(シマノ)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。
グリップ長さ(mm)174
エアーインパクトラチェットレンチ SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチSIGNET(シグネット)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
エア ルブリケータ Parker P31シリーズ パーカーハネフィンエア ルブリケータ Parker P31シリーズパーカーハネフィン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250 日本ニューマチック工業ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32アズワン品番67-5999-04
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150 日本ニューマチック工業ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36アズワン品番67-5999-05
Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ FACOMFacom ソケット 3/8 → 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 36.65 mmサブタイプ = コンバータFacom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら