表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。
用途内装上履用・戸建て/マンション二重床用
仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面銘木単板
工法捨貼工法
表面仕上げマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)細字:1~2・太字:2.5×6
インク水性
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 008
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こんなお得な商品も!

柔軟剤
モノタロウ
¥539
税込¥593
香料・着色料無添加の柔軟剤です。香りの強い柔軟剤にストレスを感じている方や高齢者の方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分でふんわりとした仕上がりです。お得な大容量タイプです。日本製
1本(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7024
質量(kg)4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。
特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。
紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。
色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。
タイプツイン
線幅(mm)細字:0.6~1.0・極細:0.5
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字/極細
紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。
特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。
紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。
色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。
にじみ、裏うつり、筆記線の割れがないので、紙への筆記に適しています。
耐光性、耐水性に優れています。(耐光性の資料を掲載しています)
においが少なく、発色が鮮明です。
紙はもちろん、布・金属・ガラス・プラスチックにも書くことができます。
携帯に優れたクリップ付です。
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)細/0.6~1.0、極細/0.5
インク色黒、赤、青、緑、黄、橙、空色、桃色
インク水性顔料
アズワン品番64-5283-42
色数8
線の太さ細/極細
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。
用途一般・床暖房兼用
タイプ3P
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6.4
シリーズライブナチュラル スーパー6
工法上貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面の天然突板に着色塗装した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。突板には個性的な木目のアッシュと馴染み深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13
タイプ一般・床暖房対応
シリーズエアリス-α
基材合板+特殊クッションシート
表面銘木単板
工法直貼り
表面仕上げマット塗装
防音性能LL-45
グリーン購入法適合
スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フローリングです。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)300
厚さ(mm)6
工法上貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
エアリスαスーパー6用L型玄関框
長さ(mm)1960
幅(mm)100
厚さ(mm)165
関連資料(1.36MB)
エアリスα(・ライブナチュラルプレミアムMOMENT・ライブナチュラルプラスオン)用L型玄関框
幅(mm)100
厚さ(mm)165
関連資料(1.36MB)
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質(ケース)ABS樹脂
接続口径Φ3.9×Φ5mm
サイズ27×47.5×74mm
質量(g)約115
接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
無垢の素材感・遮音性能・床暖房対応を併せ持つマンション用「無垢材挽き板」化粧直貼りフローリング。5つの衛生性能を兼ね備えた仕様。抗ウイルス【SIAA基準】 抗菌【SIAA基準】 耐薬品 耐汚染 室内空気環境
厚さ(mm)13.7
幅(mm)145
長さ(mm)909
シリーズライブナチュラル プレミアム
タイプ一般・床暖房対応
工法直貼り
付属品そえ木、スペーサー(装着済み)
グリーン購入法適合
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
ポンプヘッド交換可能
便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W24.3×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
ウェハーを固定できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
型番H22-102-0815
アズワン品番9-3059-03
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
アズワン品番4-5439-02
適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。
洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)225×288×309
アズワン品番1-8206-01
収納枚数(枚)25
適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
アズワン品番4-5440-02
適合ウェハー寸法(Φmm)76.2(3")
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アズワン品番1-8205-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)102×83×36
収納数20枚
ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01
仕様本体
材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
寸法(mm)172×113×30
質量(g)150
接続方法1/4NPTメス
耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)
使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP
アズワン品番4-5439-03
適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP
アズワン品番4-5443-03
適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。
脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
関連キーワード
1
2
次へ