「エアレス用ホース」の検索結果
ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。
ホース内径(Φmm)6.3
金具PF/1/4
耐圧(MPa)20
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース
内径(Φmm)6.35
口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)
最高使用圧力(MPa)20.6
内径(inch)1/4
インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。
ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6
呼びPS1/4
外径(Φmm)11.2
使用温度範囲(℃)-40~+60
最小曲げ半径(mm)55
質量(g/m)ホース/132
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7902
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
内径(Φmm)7.5
材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン
外径(mm)10.5
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900
最高吐出圧(MPa)15
吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8
コンプレッサー連続2PS/断続1PS
圧力比1:30
仕様超軽量・中高粘度塗料用・4本握り
型式TPG-1
質量(g)410
最大使用圧力(MPa)25
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237
材質軟質塩化ビニル
質量(kg)1
色赤
長さ(m)7
内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)10
取付ねじ両端G1/4
使用流体空気/塗料
材質(スプリング)スチール
材質(金具)真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7911
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa
全長(mm)205
質量(g)495
消費エア流量(L/min[ANR])350
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96
トラスコ品番514-6801
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)27.5
適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)40
1巻
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)10
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)50
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)20
1巻
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)30
1巻
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300
最大吐出量(L/min)6
吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25
モーター出力(kW)0.85(1.13PS)
電源(V)AC100 50/60HZ
質量(kg)41
圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます。
トラスコ品番257-9331
最高使用圧力(MPa)35
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
用途各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
最高使用圧力(MPa)0.69
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース長さ(m)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4
ホース長さ(m)4
ホース外径(Φmm)7
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手
セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
色黒/緑
機能LEDライト機能付
差込角(sq.)19
仕様充電インパクトレンチ本体のみ
トラスコ品番764-7930
セット内容本体のみ
質量(kg)2.7
タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
充電時間(分)55
打撃数(min-1)2200
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
差込角(sq.)19
仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様
付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62J
トラスコ品番764-7948
セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)
質量(kg)3.6
色黒/緑
タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
機能LEDライト機能付
充電時間(分)55
打撃数(min-1)2200
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)
その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心
幅(mm)345
質量(kg)9.5
高さ(mm)357
タイプアース:あり
出力(kW)1.12
奥行(mm)307
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)100
タンク容量(L)6
定格電流(A)9
最高圧力(MPa)0.78
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター
運転音(dB)97
使用環境温度(℃)5~40
適合流体空気
吐出空気量(L/min)80
運転時間(分)連続:30
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)
仕様リチウムイオンバッテリー式
セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース
適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16
適合塗料水性・溶剤
カップ型式ホッパー式(容量:960mL)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1
2
次へ