クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム
長さ(m)(リーダー)1
電源(V)DC12/2.0A
流量(L/h)1323(350GPH)
ポート3/4"(19mm)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム
長さ(m)(リーダー)1
電源(V)DC12/2.0A
流量(L/h)1323(350GPH)
ポート3/4"(19mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
アズワン品番64-6493-55
入数10/箱
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
亜鉛メッキおよびプレス加工された爪のレーキ。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途レーキとして。芝生/土/整備/園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/草/葉/根/ギャザーレーキ/作業幅/草取りバー
材質亜鉛メッキメタル
質量(g)600
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×20.5×10
先幅(mm)350
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番852-3202
質量(g)50
アズワン品番64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
堆肥をかくはんすることで空気と水の通り道を作ります。
材質ハンドル/鉄製(二重焼付)、羽根/ステンレス
幅(cm)【羽根】17.5
全長(cm)86
アズワン品番64-3245-46
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
寸法(mm)80×145×H32
品名・タイプボトルストッパー
EBM品番1516810
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
1セット(24本)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下
質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82
電源(V)単相100
ヒーター容量(kW)1.36
号数0.8
電流(A)13.6
ブレーカー容量20A(漏電)
最低流量(L/min)1.0
許容圧力(MPa)1
接続口G1/2
関連資料(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。
仕様常圧、安全装置付き
色アルマイトブルー
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)1
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。
仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧
材質(本体)鋼鉄
質量(g)154
使用流体空気
設定圧力単位MPa
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。
付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル
トラスコ品番368-5466
全長(mm)370
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
ベルト速度(m/min)1000
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
ベルト寸法(mm)3~20×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
トラスコ品番811-7141
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0~10
設定圧力単位MPa
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)40
付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)約7
入力容量2.5kVA
切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)AC100
定格出力DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259
主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。
その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183
セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース
適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)
適合塗料水性・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター
専用ガン使用時の圧力調整用です。
1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定
内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
アズワン品番67-6435-72
1缶
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
付属品S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ