先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)SS400
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)45
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×13穴
全長(mm)175
ノズル外径(Φmm)26
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.3
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1151
材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)295
質量(g)185
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
エア噴出量(L/min)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。
作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)1000
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番827-5624
材質アルミダイカスト、真鍮
全長(mm)1195
質量(g)720
最高使用圧力1MPa
ノズル形状特殊
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番200-4397
材質アルミ・スチール
最高使用圧力210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)1200L/毎分
ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)110x25x160
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口高圧用カプラ-
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
質量(g)約960(コード含まず)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使いやすいトリガータイプです。逆さ噴射ができるタイプです。
用途逆さ噴射の機会が多い方に
トラスコ品番580-4111
材質主成分:DME(可燃性)、Co2
容量(mL)350
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
付属品ノズル(長130mm)
容量(mL)300(196g)
質量(g)400
タイプトリガー式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。
指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。
幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。
塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。
本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。
動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。
高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。
専用高圧電源(594-MR)を使用します。
GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。
GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準)
GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)
空気消費量(L/min)150~300
質量(g)約500
種別エアガン部
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。
イオン生成方式高周波コロナ放電式
付属品ACアダプタ
質量(g)約270
入力電圧(V)DC24
消費電力(VA)約2.5
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3656
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
全長(mm)約1000
最大長(mm)約1600
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に
接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.25~0.7
使用流体圧縮空気
周波数範囲(Hz)【パルス】5~15
流体温度(℃)5~50
耐圧力(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番227-5805
全長(mm)71
質量(g)81
吸気管径(Φmm)13
最小内径(Φmm)8
空気消費量(m3/min)0.23
排気口Φ10mm
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
付属品ノズル(長117mm)
本体寸法(mm)74×66×H231
主成分DME(可燃性)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本(390mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
全長(mm)98
高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)
質量(g)約270
オゾン発生量0.02ppm以下
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60
イオン生成方式高周波コロナ放電式
入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)
放電電極針タングステン
サイズ(mm)166×122×34
アズワン品番1-9909-22
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番127-5275
適合本体2
全長(mm)108
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)1
アズワン品番64-8494-91
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。
エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
種別高電圧電源部
質量(kg)約4.8
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式交流コロナ放電式
消費電流(VA)約15
放電電極針ステンレス
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していません
アズワン品番1-9909-23
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。
DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。
扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。
安心の日本製。
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!。先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)
配管接続方式カプラー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ