70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動 トラスコ品番828-0178 セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター 材質スチール 接続口径Rc1/4(20PMカプラ付) 全長(mm)438 容量420ccカートリッジグリス専用 形式エア式 容量(g)400蛇腹カートリッジ専用 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 吐出量310(cc/min) 最大吐出圧力(MPa)28 使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7 取付口Rc1/8(ノズル取付部) 最大圧力(MPa)32 充填方法400g蛇腹カートリッジ 適合グリースNo.0、1、2 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式 仕様連続吐出 トラスコ品番125-2341 質量(kg)1.9 容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 吐出量25mL/10秒 吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズルA403(長さ170mm) エアー接続口ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.1 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式 付属品115mmストレートノズル 質量(kg)1.4 容量(g)カートリッジ/400手詰/600 ノズル径PT1/8 油槽径(Φmm)60.1 最大圧力(kg/cm2)400 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ) 使用圧力(MPa)(推奨)0.62 容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め) 動作方式エア駆動式 吐出量212g/min(グリース温度25℃) ノズル長(mm)457 最大使用圧力(MPa)0.83 本体サイズ(mm)D250×H345 使用環境温度(℃)-10~50 推奨エアー圧(MPa)0.62 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 適合グリースNLGI No0~2 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×880(H) 質量(kg)10.4 最大吐出量1100g/min 空気消費量(L/min)400 最大吐出圧力40MPa 吸入口サイズG1/4” 危険物の類別非危険物 空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。 セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm 容量(mL)手詰め600、カートリッジ400 使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60 先端径取付:Rc1/8 最高使用圧力(MPa)0.98 空気消費量(L/min)1.1 寸法(Φ×mm)油筒:60×290 最大吐出圧力(MPa)25 プラグ取付径:Rc1/4 適合グリースちょう度1-2号 危険物の類別非危険物 適合ニップルA型、B型、C型 グリース取付口径:9/16-12UNC
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式 エスコ品番EA166DN-1 容量(mL)500 種類プロスタンダード 危険物の類別非危険物
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント 適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 接続口径G1/4 質量(kg)1 全幅(mm)226 全高(mm)280 危険物の類別非危険物
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。 容量(mL)400 使用圧力(MPa)0.28~1.03 動作方式エアー式 本体質量(kg)2.5 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)42 危険物の類別非危険物
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷


エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4108 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-10 容量(cc)400 危険物の類別非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。 仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g その他【手詰め】600g 材質 質量(g)1700 使用圧力(MPa)0.4~1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470 推奨エアー圧(MPa)0.6 最大圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番416-3079 全長(mm)387 質量(kg)1.8 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)0.5 最大圧力(MPa)54 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番126-5342 質量(kg)26 容量(L)20 吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa)0.39~0.88 吐出圧力(MPa)17.64~39.69 ホース長さ(mm)3000 適合グリースNLGI No.0~1 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷


トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500 使用圧力(MPa)0.3~0.8 吐出量400(g/分) ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)33 吸入口サイズ1/4” (F) 筒長(mm)285 比率【圧力】40:1 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース ノズルねじ径M10×1 適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/トリガー)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500 使用圧力(MPa)0.3~0.8 吐出量0.9(g/トリガー) ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)33 吸入口サイズ1/4” (F) 筒長(mm)285 比率【圧力】40:1 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース ノズルねじ径M10×1 適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4110 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-11 容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600 危険物の類別非危険物
1丁
25,980 税込28,578
翌日出荷

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10 全長(mm)43 質量(g)63 六角対辺(mm)17 適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別非危険物 ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

ユニバーサル式グリースガン モノタロウ 動画あり
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg)1.23 材質(本体)アルミニウム 使用圧力(MPa)約27 最高使用圧力(MPa)約55 容量(g)400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168 危険物の類別非危険物 六角軸対辺(mm)6.35 取扱説明書(12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ヤマダコーポレーション電動式グリスガン
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース トラスコ品番159-4248 全長(mm)379 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 充電時間約60分 吐出量(mL/min)51 最大圧力(MPa)40 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。 仕様適合グリスちょう度:No.2 付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径 トラスコ品番660-0399 材質スチール、アルミニウム 全長(mm)160 油槽径(Φmm)38 吐出量1回:0.3(cc) ノズル長(mm)10 最大圧力(MPa)6.89 容量(cc)85 危険物の類別非危険物
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース トラスコ品番152-0757 全長(mm)379 容量(mL)400 質量(g)4 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 バッテリーE1040B 充電器形名E-400B2用充電器 充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)96 ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き) 最大圧力(MPa)40 アズワン品番64-9537-94 危険物の類別非危険物
1本
72,980 税込80,278
当日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。 適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL 接続口径G1/4 危険物の類別非危険物 適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
翌日出荷

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.9 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

最高の性能を得るには、このグリースガンを 1 つの方法 ( カートリッジまたはバルク ) で使用することをお勧めします。エアグリースガン. 標準の 400cc カートリッジを使用することも、バルク充填することもできます 狭い場所で広角操作が可能です 1 つの硬質ノズルと 1 つのフレキシブルノズルが付属しています 作動圧力: 30-150 psi 1/4インチBSP吸気口 重量: 1.5 kg
仕様エアインレット(BSP) = 1/4"使用圧力 = 30 → 150psiカートリッジサイズ = 400cm3 危険物の類別非危険物
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!。安定した連続的なグリスアップを行えます。鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kg アズワン品番67-2381-25 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷

動作方式エアー式 適合パワーリューブ(エアー式) P3C トラスコ品番853-6166 質量(g)800 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm)93 質量(g)41 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状幅広形状 取付ねじRc1/8” 流量(L/min)エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別非危険物 出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷

交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ) 危険物の類別非危険物 接続ねじサイズM10×1
1個
280 税込308
翌日出荷

スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート 材質スチール 全長(mm)330 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷