778件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

片手作業が可能なサンダーです。 小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:穴径 10 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400 仕様排気方向:側方 付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個) トラスコ品番176-9359 全長(mm)204 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)150×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ3/8Rc 騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

全長(mm)153 質量(g)800 パッドサイズ(Φmm)75 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 エスコ品番EA162A-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm 寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H) 質量(g)500 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)145 騒音レベル(dB(A))80.6 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-75 パッドサイズ(mm)75×82 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm)178 質量(kg)0.7 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.3 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業 仕様マジックペーパー 適合替ペーパー:EA809XE-1~10 エスコ品番EA162KK 寸法(mm)使用ペーパー:75×110 全長(mm)153 質量(g)700 全高(mm)72 空気消費量(L/min)200 所要圧縮機(kw)2.2 ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3 使用ホース(mm)6.5
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm トラスコ品番295-4222 全長(mm)182(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 全高(mm)95(パット付) 空気消費量(m3/min)0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

AGSS-FP フラップサンダ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップサンダ
RoHS
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300 取付部6mm コレット 全長(mm)265 外径(mm)40 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 排気方向後方 質量(g)800 トラスコ品番402-8848 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)0.95 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100 空気消費量(L/min)330 最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。 仕様(ペーパータイプ)マジックパット トラスコ品番332-1312 全長(mm)158 質量(kg)0.53 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)109 質量(g)340 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 エアー入口1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。 付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

用途10mm幅ベルト用 トラスコ品番171-8349 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方 ベルト寸法(mm)10/12×330 ホース取付口NPT1/4 無負荷打撃数(min-1)16000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダー
小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに 付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方・消音装置付 仕様ベルト交換 ワンタッチロック付 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。 トラスコ品番161-2364 全長(mm)275 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)1200 空気消費量(m3/min)0.45 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

トラスコ品番116-4523 適合機種TBA-10 種別アイドルプーリーASSY 質量(g)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等 最大回転数(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本 トラスコ品番469-0681 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1100 ねじサイズPT1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等 最大回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ 全長(mm)245 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)120 ベルト速度(m/min)2580 ホース取付口1/4”NPT
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。 トラスコ品番161-1422 全長(mm)135 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番176-9341 全長(mm)168 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)100 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方 使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式 タイプMタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TL9353 ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 質量(g)800 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75 コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)330 適合機種BB-20
1箱(20本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120) 全長(mm)427 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)620 ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120) 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-77 使用コンプレッサ2.2kW
1台
51,000 税込56,100
翌日出荷

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷