斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。
穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。
エアー流量調整機能付きです。
ノズル径(Φmm)12
穴径(Φmm)1.4
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
寸法(mm)H13×W90×D47
質量(g)10
容量(g)約2(含浸剤込)
ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
成分香料
形式含浸
内容量(g)1×2個
エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600
仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂
適合真空保存庫
全長(mm)133
TKG品番9-0247-0901
TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。
吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。
取付ねじG1/8おねじ
全長(mm)500
材質(本体)真ちゅう
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ空気・液体両用
吹付パターン丸吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)11
ノズル内径(Φmm)3
吹出しパターン丸吹パターン
シンプルなデザインのエアコンカーフレグランス 2本セット
本製品は、香水ボトルをイメージした、おしゃれなエアコン取付タイプの芳香剤です。
幅が狭いエアコン吹出口や、横向きフィン/縦向きフィンのどちらでもフィットする、ショートサイズのスティックデザイン。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状なので置き場所に困らず、高級感のあるメッキの輝きがクルマのエアコン吹出口を彩ります。
落ち着いた印象を与えるブラックメッキを採用し、あらゆる内装色にマッチします。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
クリップは360°回転するので、あらゆる形状のエアコンフィンに対応。
取り付けた状態で、エアコン風の向きを調節することもできます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
中身が詰替えできます
詰め替え用のリフィルカートリッジ香料がお使いいただけます。
詰め替えはブラングエアスティックカートリッジをお買い求めください
【対応品番】H1541
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
色パープル
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×47×14
香りプレミアムホワイトムスク
1箱(2本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
カワハギや根魚のエアー抜きに最適!携行性に優れたスティックタイプのエアー抜きピック。カワハギや根魚のエアー抜きに最適。リリースサイズの小さい魚にも対応 50mmのコンパクトエアー抜き。使用しないときは針をグリップに収納可能。尻手ロープ取付け金具付き。サビに強いステンレス製針
寸法(mm)145
ブラング史上、最高プレミアムな香り。
セット内容スティック4本(2本×2回分/約3.6g)
適合本体ブラングエアコントロールスティックシリーズ・ブラングエアスティックシリーズ・ブラングエアミニスティック2Pシリーズ・ブラングエアパワーシリーズ・ブラングエアアルミスクエアシリーズ(2021年3月現在)
質量(g)6
タイプスティックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×47×13
商品タイプ詰替用
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)
色ピンク
質量(g)約100
入力DC5V/200mA
対応iOS、android
バッテリー容量(mAh)50
最大長(mm)713
素材ステンレススチール、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ブラング史上、最高プレミアムな香り
従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。
深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。
アルミ製ボディ
半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
中身が詰替えできます
「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。
同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。
香りの強さが調節可能
本体背面の開口部の広さを調節できます。
広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
持続期間
約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。
※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
こんなお得な商品も!

セラミックファイバー砥石
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
長さ(mm)100
厚さ(mm)1.0
使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。
適合材特にプラスチック金型
コードレス(充電式)にも関わらず吸引力「9000pa」でどんなゴミも吸い取ります。また、とても静音「65dB」で時間を気にすることなく掃除をすることが可能です。本体重量は約2kgと超軽量で、女性の方も負担なく毎日の掃除をすることができます。吸引力は「強 / 弱」の2段階で使い勝手抜群です。ダストカップの他、サイクロンユニット、HEPAフィルター、ヘッドブラシは全て水洗いができ衛生的で安心です。バッテリー交換可能で長期的にご使用頂くことが可能です。
付属品本体、エアタービンブラシ・ヘッド、延長パイプ、隙間ノズル、ハードブラシ、ミニパワーヘッド、ダストカップ、サイクロンユニット、メッシュ スポンジフィルター、ブラシフォルダー、充電アダプター、取扱説明書
質量(kg)約2.0
消費電力(W)120
外形寸法約230(W)×220(D)×1110(H)mm
出力電圧(V)電源:DC22.2 2200mA
電源コード(m)約1.8(コード全長)DCアダプター
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
真空度(kPa)強 9 弱 5
運転音65dB
集じん量(L)0.4
入力電源(V)AC100 50/60Hz
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め
色(混合後)銅色
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合銅
エスコ品番EA934WA-2
材質エポキシ樹脂、銅充填剤
耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)4.8
使用可能時間(分間)3
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
関連資料チラシ(3.29MB)
水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。製造日と使用期限表示付きです。アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。ノンアルコール・無香料
仕様●種類:LL●規格:28cm×56cm●内容量:8箱(1枚/50袋×8箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。
アズワン品番65-9493-74
1ケース(8箱×50袋)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。製造日と使用期限表示付きです。アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺しゅうする成分を使用していません。使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、製造日から2年の使用期限を保てます。
仕様●種類:M●規格:20cm×28cm●内容量:1ケース(1枚/100袋×8箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。
アズワン品番65-9493-72
1ケース(8箱×100袋)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ネスカフェエクセラはブレンドしたコーヒー豆ごとに最適な温度・時間で丁寧に手間ひまかけて焙煎する「こまやか焙煎」と、微粉砕したコーヒー豆の粒を包み込むネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」を採用。コーヒー豆を酸化の原因となる空気に触れにくくし、いつでも1杯ずつ、挽きたての香りと深いコクをお楽しみいただけます。また飲み終わったカップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。冷たい水や牛乳にも溶ける、コーヒー感のしっかりしたスプレードライコーヒーなので、ホットでもアイスでもカフェラテでも、おいしくお飲みいただけます。また持ち運びにも便利なスティックタイプなので、外出先でも簡単にコーヒーをお楽しみいただけます。個包装なので、いつでも新鮮な使い切りタイプ!忙しいあなたにこそ、手間をかけた美味しさを。
用途小袋開封後はすぐにお召し上がりください。
水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。製造日と使用期限表示付きです。アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、製造日から2年の使用期限を保てます。
仕様●種類:L●規格:28cm×28cm●内容量:12箱(1枚/50袋×12箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。
アズワン品番65-9493-73
1ケース(12箱×50袋)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
長いエクササイズバーの左右にチューブを取り付けたエクササイズ器具。その両端に付いたエクササイズチューブを脚にセットすると、エクササイズバーに負荷が加わりトレーニング作用が倍増します。エクササイズバーを持ち上げて上半身や腕のエクササイズに使ったり、バーを担いでスクワットをすれば脚やお尻のエクササイズも可能です。これ一つで全身の筋肉を鍛えることができます。エクササイズバーは分割ができ、チューブを本体から取り外すことも可能なのでコンパクトに収納することが可能です。また、エクササイズバーには、持ちやすいように両サイドにグリップハンドルを設置、そして中央には首にあてても痛くないようにスポンジを巻いています。
用途筋トレ、引き締め、トレーニング、ストレッチに。肩/腕/ウエスト/腰/胸/ヒップ/脚/チューブ
材質スチール、NBR、PP、TPR
質量(kg)約1.1
長さ(cm)チューブ:87
伸長(cm)チューブ:最大220
本体寸法(cm)長さ:102.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
適合本体RC-1025
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
部品名称フユーエルレベルゲージ ASSY
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.21MB)
図解NoMS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.6、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.6、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.29、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.29、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.29、MRS30-130T エンジン 燃料タンク部品_No.6、MRS30-130 エンジン 燃料タンク部品_No.6、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
色ホワイト
適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など
主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)
塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)
希釈剤水
塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5
油性 or 水性水性
特性付着性、弾性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)
塗回数1回
適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
1缶(16kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車
付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット
適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド
質量(kg)2.55
シリーズダイソン
モーターダイソンデジタルモーターV8
電源コード(m)1.8
充電時間約5時間
集塵方式サイクロン式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光
付属品空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)860×70×120
質量(g)120
タイプ有線式
電流(A)2
ケーブル長(m)1
フラッシュ10段階切替
防塵防水性能IP66(USB端子部除く)
明るさ(Lm)500(MAX時)
調光方式9段階切替
入力電圧DC5V
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.26MB)
図解NoMSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.15、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
部品名称フユーエルレベルゲージASSY
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.6MB)
図解NoMGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.60、MSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.6、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.6、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.6、MS513EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
部品名称フユーエルレベルゲージASSY
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB)
図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.6、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.6、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.6、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.6、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.15、MP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411S フューエルタンク部品_No.6、BSA-410S フューエルタンク部品_No.6、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.15、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.24、BSA-410 フューエルタンク部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)150
タイプ充電式
電流(A)2
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66
色調2700/5500/6500 3段階調色
明るさ(Lm)300(MAX時)
調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯
点灯時間約3時間(MAX時)
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ