形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シールねじシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-5~60
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シールねじシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
コンパクト設計です。
ニッケルメッキをしております。
本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質/仕上真鍮メッキ付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ねじの種類R
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
形状ホースニップル
使用流体圧縮空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)Φ25
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
六角対辺H1(mm)19
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
常圧
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
形状タケノコソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法H(mm)19
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ナット(スプリング付)
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
関連キーワード
1
2
次へ