2,313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ 材質(アダプター)C3711 使用流体空気、油、ガス、他 使用真空圧力10-3Torr ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)黄銅/Niメッキ 材質(ハンドル)SPHC+PVC 材質(ナット)S10C 材質(ボールシール)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷


ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1)3000 適合適合シャンク径12.6Φmm丸型 ストローク(mm)58 全長(mm)257 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)約 0.21 空気接続口PT1/4 適合径(Φmm)12.6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エスコ品番EA159RD-10 幅(mm)(チゼル)100 厚さ(mm)(チゼル)5 全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230 質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56 対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6 空気消費量(L/min)283 本体径(mm)60 吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
1台
51,700 税込56,870
翌日出荷

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手動使用のブレードに用います。 全てのブレードに取り付け、が可能です。 エアパワーツールでは作業がしにくい場合に。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

HMVC2-8-4H 手動切換弁 CKD CADデータあり
主弁はスライドバルブ構造。 デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気 トラスコ品番112-4781 質量(kg)0.7 切替方式3位置オールポートブロック 使用温度範囲(℃)5~50 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~1.0 接続口径(Rc)1/4 配管横配管 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト 操作角度(°)90
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
全長(mm)180
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4 取付方式側面 使用圧力(MPa)0~0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~70 切替位置数3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


いつも清潔!抗菌防臭加工済。いつも清潔!抗菌防臭加工済。ほどよい太さ!標準タイプ。幅広い車種に適合
材質(本体)(表地)ポリエステル/合成皮革 質量(g)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×40 適合寸法(cm)(Sサイズ)36.5-37.9
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×6本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm)40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mm
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 ホース取付口NPT1/4 質量(kg)1.7 砥石寸法(mm)100Φ×15 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×6本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm)40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エス・ピー・エアーSP アングルグラインダ
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

エス・ピー・エアーエアードリル10mm
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。 作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 トラスコ品番469-0672 全長(mm)152 質量(kg)0.7 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

伸縮自在な強力フレキシブルアームで手帳型ケースもガッチリ挟んで離さない、工具不要簡単取付の自転車/バイク用スマホホルダーです。衝撃でホルダーが開くのを防ぐ固定ロックレバーを搭載しています。360°回転可能でスマホの縦置きも横置きも自由自在、用途に併せて便利にご使用いただけます。バイクへの取付はバーハンドルタイプに限ります。
材質プラスチックPC、プラスチックPA、シリコン、ゴム、ステンレス 質量(g)約110 ハンドル径(Φmm)取付けるハンドルサイズ:20-38(クランプで調節可能)※扁平型のハンドルには取り付けられない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×170 対応機種スマホサイズ・質量:幅70-90mm、高さ132-182mm以下、厚さ20mm以下、質量250g迄(装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズ・質量)※端末のケースの形状によっては取付できない場合があります。 特性360°回転可/縦置き・横置き 関連資料(0.62MB)
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等 最大回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ 全長(mm)245 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)120 ベルト速度(m/min)2580 ホース取付口1/4”NPT
1台
32,980 税込36,278
当日出荷



大径タイヤ仕様。少しの段差を苦にしない走行性を実現。
材質スチール 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)空気入りタイヤ キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)775 板厚(mm)1.6 ハンドル高さ(mm)920 材質(車輪・金具)空気入りタイヤ・スチール 材質(ハンドル)スチール 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
24日以内出荷

片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理 適合扉厚(mm)40~55
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MOSR
1個
899 税込989
当日出荷

エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)0.8~10 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手1/4"NPT 回転方向右回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62 使用ホース内径(Φmm)9.5 関連資料(0.8MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具 適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 材質SCM440 寸法(mm)12.6X250 質量(g)332 シャンク形状丸型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)890 荷台上板厚さ(mm)0.9 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)