773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番852-3227 セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2 質量(kg)3.4 使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分])3000 付属品6.5以上 エアプラグ20PM型 チゼル口径(Φmm)10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2)9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

JTC3310J エアーハンマーセット JTC 動画あり
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm)89 差込角(mm)10 速度2100bpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

エスコ品番EA159SA ストローク(mm)66 全長(mm)210 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)320×250×95 空気消費量(L/min)157 所要圧縮機(kw)1.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI エアーハンマー
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断 トラスコ品番580-5040 セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本 形状ピストル 全長(mm)208 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 チゼル口径(Φmm)10.2 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(bpm)2600
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。 打撃数(min-1[打撃/分])5000 付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個 幅(mm)フラットチゼル:20 サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.59 コンプレッサー2馬力以上を推奨 差込口形状丸型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

用途浅いハツリ 打撃数(bpm)約2700 ストローク(mm)50 全長(mm)約228(チゼルなし) 質量(kg)約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm)推奨/9.5 差込深さ(mm)46 空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 ピストン径(Φmm)20.0
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41 全長(mm)142 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)0.11 エアーインレット1/4 騒音レベル(dB(A))99 振動(m/s2)15.2 取扱説明書(0.61MB)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6 空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時) 打撃数(Hz)50 ストローク(mm)45.0(ピストン) 全長(mm)273 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 ピストン径(Φmm)20.0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4741 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途SPH-40エアーハンマー用 トラスコ品番390-0894 適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。 軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸 打撃数(min-1[回/分])4500 本体寸法(mm)151 本体質量(kg)1.45 空気消費量(L/min)115 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。 適合機種AHM-661K・AHM-881K
1個
419 税込461
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)175 先端形状フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)172 適合機種SK11エアーハンマー 先端形状ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド 差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5 ねじ径9/16-12 全長(mm)181 質量(g)160
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業 打撃数(bpm)1600 トラスコ品番826-6349 材質 ストローク(mm)Φ90 全長(mm)220 質量(kg)2.1 サイズエアインレット1/4PT シャンク径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.35 ピストン径(Φmm)Φ19.0 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。 打撃数(bpm)1250 仕様エア式 トラスコ品番380-9048 全長(mm)465 質量(kg)7.2 径(Φmm)(ストローク)120 空気消費量(m3/min)1 エアー接続口3/4PT 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)102 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

AH-10.2PA エアハンマセット パオック 動画あり
コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板等の切断作業に便利です。
最高使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(L/min)112 プラグ(取付径)Rc1/4 差込口(チゼル)10.2 取扱説明書(3.65MB) ストローク数(min)3000
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1本
4,160 税込4,576
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)127 先端形状フラット(幅20mm)
1本
599 税込659
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 トラスコ品番367-9179 全長(mm)254 シャンク六角 空気消費量(m3/min)0.35 排気方式後方 ホース取付口PT3/8 ピストン径(Φmm)20 打撃数(bpm)3600 ストローク径(Φmm)50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。 トラスコ品番826-6419 全長(mm)430 空気消費量(m3/min)0.85 ピストン径(Φmm)28.5 打撃数(bpm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 ストローク径(Φmm)75
1台
62,980 税込69,278
当日出荷