密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.29~0.69
トラスコ品番276-4938
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進
セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.27
使用圧力(MPa)0.1~0.2
空気消費量(L/min)250~500
空気消費量(m3/min)15~30
最大外径(mm)101
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
振動数(v.p.m)9400
空気消費量(m3/min)0.5
全高(mm)111
トラスコ品番753-4116
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。
打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30
衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8
打撃サイクル(回/min)1~60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
空気消費量(NL/回)0.04~0.10
トラスコ品番360-4551
質量(kg)0.8
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48
質量(kg)0.1
高さ(mm)96~124
振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8
取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)8
トラスコ品番421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)0.3~0.6
継手ホースステム 1/4B
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
打撃サイクル(回/min)1~60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃サイクル(回/min)1~60
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
形状ベース:平面用ベース
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃サイクル(回/min)1~60
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
トラスコ品番344-9144
幅(mm)196
高さ(mm)343
タイプ曲面取付用
奥行(mm)196
空気消費量(NL/回)0.33~0.77
打撃エネルギー(N・m)20.6~49
衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
タイプ平面取付用
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
形状ベース:曲面用ベース
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃サイクル(回/min)1~60
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0
形状ベース:曲面用ベース
質量(kg)7.1
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0
衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)
質量(g)130(センサ含まず)
センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88
インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応
ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様●インターフェイス:無線LAN:IEEE802、11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応●無線通信モード:インフラストラクチャーモード●搭載メモリ容量:4MbitX16bank●使用電源:単4形(AAA)、充電池2本●消費電流:測定中状態(WiFi使用時)約150mA●使用温度範囲:+5~50℃(付属電池のみで保証)●使用湿度範囲:30~90%(結露しないこと)●サンプリング周波数:最大76、8kHz●AD分解能:16bit●動作タブレットOS:Android4、1以降(メーカー確認済OS)●センサ:圧電式加速度センサ●加速度周波数範囲:10~10000Hz●速度周波数範囲:10~10000Hz●変位周波数範囲:10~150Hz●計量最大加速度:500m/s2W40、5XD41、5XH88、6mm●コード番号:119-0160688
アズワン品番67-4827-42
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):0.6以下
形状ベース:補強リブ無しベース
質量(kg)0.8
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ57×70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3
衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
振動数(v.p.m)18000
空気消費量(m3/min)0.15
全高(mm)83
トラスコ品番753-4108
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60
適合チューブΦ8×Φ6
[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。
コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1
材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金
サイズB6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×200
RoHS指令(10物質対応)対応
PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。
振動数範囲(Hz)110~290
遠心力(N)15~100
起振力(N[kg])15~100
使用圧力(MPa)0.3~0.6
空気消費量(L/minANR)19~33
質量(kg)0.2
高さ(mm)61.6
材質ステンレス
トラスコ品番421-6393
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)216×83×109
質量(g)約375(本体のみ)
使用温度範囲(℃)10~40
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)5
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
タイマー約15分
使用環境湿度(%)30~85 RH
変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
主な適合純正品番83551-300-000
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主な適合純正品番17211-165-730
他社参考品番(NTB)HA-1001
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-14451-00
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
主な適合純正品番18532-634-670
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ