227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のC形より30%低くした設計 キャップが簡単に戻らない設計 フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家原ライト工業空気抜 A形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている 油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)170(MAX)
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


家原ライト工業空気抜 AB形
油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105(MAX)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2 通気量(L/min)60
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールカバー型ブリーザキャップ
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン 表面処理(フランジ)亜鉛メッキ 表面処理(キャップ)クロムメッキ 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
1個
2,328 税込2,561
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーBRA形
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ 厚さ(mm)32 ねじ長さ(mm)12 寸法A(mm)30 外径(Φmm)30 寸法D(mm)32 寸法E(mm)7 寸法B(mm)27 寸法C(mm)12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷





1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


家原ライト工業エアブリーザーC形
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂 寸法A(mm)32 外径(Φmm)32 寸法D(mm)6 耐熱温度(℃)115
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





家原ライト工業エアブリーザーA形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)170
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)