407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです! ライトグレー 色(本体)ライトグレー 最大積載量(kg/台)100 仕様ニッパー入れ付 トラスコ品番818-8336 セット内容丸パイプ4本 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)24 高さ(mm)1321 奥行(mm)604 間口(mm)970 間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321 キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個 パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付) 組立時間(目安)1人60分
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ハンガー ホース用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。 材質ポリプロピレン 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
1個
729 税込802
当日出荷

壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り) 材質アルミ製 エスコ品番EA124E-1 寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H) 使用ホース内径(Φmm)15
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納 幅(mm)59.5 高さ(mm)59 最大積載量(kg)4 フック1本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力3.5Kg 材質スチール、フェライト磁石 幅(mm)61 ホワイト 高さ(mm)60 フック1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 ピンク 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)8 使用流体空気
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)約10 使用流体空気 有効長(m)ホース:約7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。 材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ ホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側) 適合流体空気
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(kg)3.3 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10 使用流体空気 アズワン品番64-4374-17 取扱説明書(0.42MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に ホース長さ(m)1.1(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース:ブルー 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1 材質(ホース)PVC(空気取入) ハンドル折りたたみ式 ベース回転範囲(°)360 適合流体空気 取扱説明書(0.35MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 本体質量(kg)約5.8 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。 トラスコ品番781-6081 寸法(mm)32.5×Φ288×126.3 グリーン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0~40 容量(kg)4.1 最高使用圧力(MPa)1.5 ケース色グリーン ホース長さ(m)10 最大使用圧力(MPa)1.5 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

106-234BX フック用収納ストラップセット (強力) Wrap-It 動画あり
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理に サイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm) サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm) 入数6 ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
3,398 税込3,738
翌日出荷

プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。 長さ(m)30
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。 長さ(m)30
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。 質量(kg)約4.3 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×282×31
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。 質量(kg)約4.3 寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448 質量(g)68 適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

102-40BX フック用収納ストラップ (強力) 17" Wrap-It 動画あり
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理に サイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm) サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm) 入数2 ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。 材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280 本体質量(kg)3.9 常用圧力(MPa)1 接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット 適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

100-HG-17BX ハンドル付収納ストラップ (強力) 17" Wrap-It 動画あり
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理に サイズ(inch)17×2 入数1
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷

パオックエアコイルホース
エコ商品
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

エアテックスレッドサイクロンL2
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
1台
22,980 税込25,278
欠品中

新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 仕様エアタンクなし 消費電力(W)115 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。 組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。 蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。 使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。 血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。 雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。 使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消 セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚 材質ダンボール 寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5 質量(g)約7 耐荷重(kg)2650
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブル
エコ商品
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.88MB) 適合用途転送/充電
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)