11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)クロス
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)二方チーズ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状二方チーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CEJN(セイン)六角プラグG3/4オネジ
エコ商品
トラスコ品番683-1900 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 六角対辺(mm)30 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)ほか
87,980 税込96,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
1,398 税込1,538
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)