エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番158-4103
質量(g)308
使用温度範囲(℃)-5~60
接続プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2
トラスコ品番158-4090
材質(本体)鋼鉄
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続プラグ 接続:プラグ
使用流体空気
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3705
サイズハイカプラプラグ(20PF)
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状90度ロータリー形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
質量(g)275
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数3
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3721
サイズR1/2
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード