ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
使用(ペーパータイプ)マジックシート
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様レギュレータ-内蔵
トラスコ品番541-4725
全長(mm)125
質量(kg)0.67
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)70
オービット径(Φmm)2
ホース取付口NPT1/4
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])12000
全長(mm)190
質量(kg)0.77
ねじ締め能力(mm)Φ2~6
空気消費量(L/min)32.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)8
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅42×全長177
質量(kg)0.7
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ストレートタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番398-5318
全長(mm)212
質量(g)815
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番161-1373
全長(mm)190
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62~0.68
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口NPT1/4
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)0.74
タイプ吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)0.48
ペーパー寸法(mm)125/ 127
ホース取付口Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)5
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
驚異的な軽さで作業が楽々!
右回転のみ3段階のスピード調整可能。
22PMカプラ付
全長(mm)157
質量(kg)1.24
差込角(mm)9.5(3/8")
最大トルク(N・m)583
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)113
実用トルク範囲(N・m)34~338
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大締付トルク(N・m)583
トラスコ品番837-0847
全長(mm)142
質量(kg)1.24
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)6.2、0.62
空気消費量(m3/min)7.4
ソケット差込角(mm)9.5
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
機構2ハンマ
給気口PT1/4
ビット差込部(mm)6.35
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックワンタッチ式
差込口(ビット)6.35mm
排気方向側方
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番753-4302
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)152
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番753-3861
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大締付トルク(N・m)15
ねじ締め能力(mm)3~5
トラスコ品番176-9154
全長(mm)182
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
チャックビットスリーブ式
ホース取付口Rc1/4
差込口(ビット)6.35mm
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)50
ねじ締め能力(mm)6
全長(mm)125
質量(kg)0.87
高さ(mm)160
差込角(mm)6.35
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番759-3678
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
排気方向前方
空気使用圧力(MPa)0.59
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
砥石軸ねじサイズ3/8-16
ホース口金取付ねじPT3/8
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)554.5
質量(kg)1.7
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)522
質量(kg)1.76
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)585
質量(kg)2.5(砥石カバー付)
砥石寸法(mm)75×19×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。
付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240
質量(kg)1
電源(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228
連続動作時間(1充電)約36分
振動3軸合成値(m/s2)3.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番486-0101
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)100×15
空気消費量(m2/min)0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])4000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)105×154×154
タイプマジック式
仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)1.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。
材質本体:アルミ
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方
高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)285
質量(kg)2.04
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:125×6×22
全高(mm)全高95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
騒音値(dB)85.5A
空気消費量(m3/min)0.883
スロットル方式レバータイプ
振動7.56m/s2
排気方向側方
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)5
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(L/min)481
付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)125
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.54
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全長(mm)226
高さ(mm)96
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
関連キーワード
1
2
次へ