49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーエアアングルグラインダー
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番818-4577 全長(mm)157 質量(kg)0.62 研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。
用途自動車関係など一般産業用に。 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5 全長(mm)164 高さ(mm)47 質量(g)800 外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5 騒音値(dB)90 空気消費量(m2/min)0.57 ホース継手Rc1/4 最高使用周速度(m/s)39.2 振動(m/s2)2.5未満
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140 質量(g)500 角寸法差込角:3/8” 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)59 能力(mm)ボルト径:12 騒音レベル(dB(A))92 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100 適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000 タイプロール
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。 仕様マジック式 型式729-OT-MPS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

用途金属の研削研磨作業用 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。 頭部高さ(mm)47 トラスコ品番398-0120 全長(mm)156 質量(kg)0.86 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.4 適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mm ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1 ホース取付口Rc3/8
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 排気方向側方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ベルトン CLタイプ 日東工器 動画あり
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 最大トルク(N・m)450 実用トルク範囲(N・m)34-340 質量(kg)1.14 全長L(mm)155 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) NPT(エアインレット径)1/4インチ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 実用トルク範囲(N・m)34-312 最大トルク(N・m)407 トラスコ品番446-0359 質量(kg)1.13 全長L(mm)151 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベルトサンダー 20mm
ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
用途・ビード研削後の仕上げ作業 全長(mm)215 質量(kg)1.46 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 騒音値(dB)84A 空気消費量(m3/min)0.563 エアーインレット2025/01/04 ベルト寸法(mm)10×330 振動3
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330 付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル トラスコ品番294-3476 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/s)1100 空気消費量(m3/min)0.27 空気接続口PT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
欠品中

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機 オービット径(Φmm)1.2 ペーパー寸法(mm)70×114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.14 質量(kg)0.5 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 パッド寸法(mm)70×82 仕様非吸塵 トラスコ品番116-7006 タイプ小型ボールモータタイプ
1台
33,980 税込37,378
欠品中

1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-5923 セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm 全長(mm)154.5 出力(W)375 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 使用空気圧力(MPa)0.6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])15000 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)38 定格消費電力(W)640 全負荷電流(A)2.6 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高2000
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。 トラスコ品番216-4364 全長(mm)120 質量(kg)0.46 タイプピストル形状タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ディスク寸法(mm)50 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ 動画あり
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ダブルアクション 付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド 全長(mm)178 質量(kg)0.65 空気消費量(L/min)137 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)3 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(7.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)170 質量(kg)0.64 サイズインレット:NPT 1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 騒音値(dB)84A 空気消費量(m3/min)0.523 スロットル方式ロータリースイッチタイプ 軸(mm)6コレット 振動7.97m/s2 排気方向側方
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

手にピッタリくるピストル型。片手操作で強力サンダーがけ。ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)。エアーレギュレーター内蔵。車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.62 アズワン品番64-4655-04 ペーパー径(Φmm)100 ホース接続口NPT1/4
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能 ディスク径(Φmm)10 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨 エアーインレット(インチ)1/4 外径(mm)L:350
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM 全長(mm)156 質量(kg)(トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)50×4×9.5 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 頭部高さ(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。 先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。 奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。 細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3591 セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3605 セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル トラスコ品番385-4499 全長(mm)170 摘要コレットサイズ:6mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 排気口前方 ホース取付口NPT1/4
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
41,980 税込46,178
12日以内出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm)178 質量(kg)0.7 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷