59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 材質(本体)ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 ホース継手両端G1/4めねじ付 流体温度(℃)-20~60 材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体オイル・圧縮空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ
エコ商品
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。 付属品Oリング:2個 トラスコ品番100-9376 適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種 材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン 接続口径G1/8 全長(mm)46 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気 流体温度(℃)5~45 RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4591 全長(mm)110 質量(g)195 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2.3 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1151 材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)295 質量(g)185 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8 エア噴出量(L/min)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
619 税込681
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)17 ノズル口径(Φmm)1.3×2 エアー取付口G1/4 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-7866 全長(mm)110 質量(g)179 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)54.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9241 材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g)39 最高使用圧力0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。 コイル径(mm)18 線径(Φmm)1 吊上能力(g)200 材質硬鋼線 表面処理三価クロムメッキ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4582 材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ 全長(mm)110 質量(g)205 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番398-1169 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)205 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷