チューブ外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
接続方式チューブ外径
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。
樹脂ソケットワンタッチロック式です。
一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色橙
使用流体空気
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)0.8
許容曲半径40mm
材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)
材質(ソケット)PPE+POM
特性柔軟性
継手プラグ式
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)-5~60
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手
関連キーワード