カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
    • 配管用ワンタッチ管継手(67)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • コガネイ(7)
  • SMC(43)
  • CKD(15)
  • CPC(1)
管接続口径
  • 1/8(24)
  • 1/4(15)
  • M3(19)
  • M5(25)
  • その他(3)
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(7)
形状
ストレート(13)
形状
ソケットエルボ(2)
形状
ティー(4)
形状
ニップル(1)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチユニオンワイ(3)
形状
ブランチワイ(4)
形状
メスストレート(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンエルボ(3)
形状
ユニオンストレート(3)
形状
ユニオンティー(4)
形状
ユニオンワイ(2)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
レデューサー(1)
形状
ロングエルボ(4)
形状
違径ユニオンストレート(2)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 3.2
  • 1/8(97)
  • 5/32(75)
  • 3/16(64)
  • 1/4(157)
  • 5/16(113)
  • 3/8(143)
  • 1/2(89)
  • 1.8(25)
  • 2(21)
  • 3(63)
  • 4(738)
  • 6(826)
  • 8(711)
  • 10(696)
  • 12(597)
  • 12.7(14)
  • 16(156)
  • 20(14)
  • 25(14)
使用流体
  • 使用流体(42)
  • 使用流体空気(63)
ねじの種類
  • M(26)
  • R(24)
  • Rc(15)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(6)
  • 1(56)
0.1・0.7・0.9・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 配管用継手」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS1DシリーズCPC
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷から73日以内出荷
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
クリーン機器TAC継手ストレート コガネイクリーン機器TAC継手ストレートコガネイ
1,198税込1,318
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ストレート
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ CKDニュージョイントミニタイプ 両口チーズCKD
389税込428
1個
翌々日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー適用管外径(Φmm)3.2寸法L2(mm)15.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ チーズ CKDニュージョイントミニタイプ チーズCKD
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー適用管外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)質量(g)3.1トラスコ品番401-4707
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレートCKD
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD
7,027税込7,730
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKDニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプCKD
379税込417
1個
翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKDニュージョイントミニタイプ エルボタイプCKD
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向仕様Y形プラグ+チューブ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド) CKDニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド)CKD
339税込373
1個
翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途バルクヘッド(隔壁)質量(g)9.8仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4561形状ストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ニュージョイントミニタイプ ストレート CKDニュージョイントミニタイプ ストレートCKD
249税込274
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ質量(g)2.4仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4553形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
5,450税込5,995
1袋(10個)
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ CKDGWJシリーズ ニュージョイントミニタイプCKD
4,998税込5,498
1袋(10個)
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
1,038税込1,142
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手)コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)コガネイ
898税込988
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)コガネイ
788税込867
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)コガネイ(1件のレビュー)
998税込1,098
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ CKDニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプCKD
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口Yチーズ チューブ仕様Y形プラグ+チューブ形状Y形チーズ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ D形チーズ CKDニュージョイントミニタイプ D形チーズCKD
389税込428
1個
翌々日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー適用管外径(Φmm)3.2寸法L2(mm)15.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ メスストレート CKDニュージョイントミニタイプ メスストレートCKD
239税込263
1個
翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ形状ユニオンストレート適用管外径(Φmm)3.2使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(ねじ部)黄銅材質(パッキング)ニトリルゴム仕様Y形プラグ+チューブ
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズSMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMCロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら