滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)5000
付属品チゼル1本
ストローク(mm)33
全長(mm)341
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
空気接続口PT1/4
関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途はつり・はく離などの軽作業に。
トラスコ品番371-3962
全長(mm)195.5
質量(g)810
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])3000
付属品6.5以上
エアプラグ20PM型
チゼル口径(Φmm)10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
打撃数(bpm)950
仕様エア式
全長(mm)610
質量(kg)30
ストローク(mm)180
空気消費量(m3/min)1.60
エアー接続口1PF
適合ホース内径(Φmm)19
ピストン径(Φmm)45
トラスコ品番463-0254
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
こんなお得な商品も!
エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
こんなお得な商品も!
エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])3200
仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175
空気消費量(L/min)340
空気取入口RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク角
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。
打撃数(min-1[打撃/分])5000
付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個
幅(mm)フラットチゼル:20
サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.59
コンプレッサー2馬力以上を推奨
差込口形状丸型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)20
接続口径G1
色青
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番580-5040
セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状ピストル
全長(mm)208
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
チゼル口径(Φmm)10.2
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)2600
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。
黒染処理が施されています。
用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング
仕様黒染処理
適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC
仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。
取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア
特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm
最大電流(mA)10
出力タイプ増幅
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)
付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド
寸法(mm)最大造形:220×220×220
電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W
温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110
本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)
本体質量(kg)14.6
基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)
通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ
ディスプレイ4.3インチ
運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50
ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25
対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
¥95,880
税込¥105,468
4日以内出荷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)FC
タイプフロート式
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150以下
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)150以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.4以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業
運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)
空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1
使用油CO-100
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業
運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)
空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1
使用油CO-100
出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670
速度(充填)1分40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。
用途雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。
材質ポリアミド(ナイロン)
温度(℃)サービス:100/ピーク:120
比重1.14
ヨーヨーつりイベントに必要な道具が一式揃ったヨーヨーつり大会セット。80cmプール、エアーポンプ、レジャーショートにヨーヨーを作る道具が一式揃ったセットです。
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)
質量(kg)62
出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS
タンク容量(L)100
最大吐出量(L/min)9
適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×
最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)
質量(kg)60
出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS
タンク容量(L)100
最大吐出量(L/min)6
適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×
最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
4日以内出荷
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ
タイプ圧力/温度センサ付
電源電圧DC21.6~30V
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ