28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500 最大トルク(N・m)680 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)2.66 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)12.7 無負荷空気消費量(m3/min)0.15 実用トルク(N・m)450 能力ボルトM16
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100 最大トルク(N・m)410 仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番820-2774 質量(kg)1.3 能力ボルト径M16 差込角(sq.)12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)100~450 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4338 全長(mm)178 質量(kg)2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.4 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))91 能力ボルト径(mm)18 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エアー接続口Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番835-8627 寸法(mm)184×108×63 質量(kg)1.0 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 適合ボルト径(参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)470 トラスコ品番390-4288 質量(kg)1.2 本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min)127.5(最大) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170 エア取入口PT1/4 適応ボルトサイズM16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 動画あり
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100~350 能力ボルト径(mm)16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)746 実用トルク範囲(N・m)260~650 仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)145 質量(kg)1.6 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)124 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260~350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150~250 ハンマータイプシングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7 トラスコ品番757-7702 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 取付スプリングプランジャー 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200 最大トルク(N・m)330 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6365 全長(mm)210 質量(kg)1.6 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)8.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.6
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
用途ボルト締めに
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250 仕様LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番774-8736 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm)9.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570 付属品プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番447-1911 質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)136 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)460 トラスコ品番390-4016 全長(mm)194 質量(kg)2.3 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向下方
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])400 最大締付トルク(N・m)102 トラスコ品番859-4108 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)280 質量(kg)1.4 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷