引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1134
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)黄銅
流体空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
ノズル接続径G1/8
ノズル外径(Φmm)6
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1142
質量(g)210
接続方法カプラー取付
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体空気
相手側取付サイズPT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1126
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番292-4561
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続方式1/4カプラー接続
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1118
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番200-4397
材質アルミ・スチール
最高使用圧力210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)1200L/毎分
ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)110x25x160
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に!
持ち運びに便利な収納ケース入
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
質量(kg)約0.6(本体のみ)
電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6
コード長さ(m)約2.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195
周波数50/60Hz
流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700
定格時間(分)20
風量調整(2段階)弱風/強風
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。
小型軽量で作業性が良好です。
精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130g
アズワン品番67-5168-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。
超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。
胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム
アズワン品番68-4103-78
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。
レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-05
1個
¥1,530
税込¥1,683
8日以内出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続カプラー接続
材質アルミ
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ノズル長(mm)25
取付口(ノズル)G1/8
質量(g)22
レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-48
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:159
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.4MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き
仕様【エアインレット】Rc1/4
材質ナイロン
空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(0.82MB)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)POM製
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-2195-17
取付ねじサイズG1/4"
エア流量(L/min)600
1丁
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)アルミニウム
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-2195-18
ノズルねじ径G1/4”
エア流量(L/min)600
1丁
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)約0.74(本体のみ)
電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215
コード長さ(m)約2
周波数50/60Hz
風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)20
温度表示方式デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ