747件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスター パワフルノズル モノタロウ 動画あり
1個
869 税込956
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
4,298 税込4,728
当日出荷

プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷



用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
619 税込681
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷


ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
当日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
689 税込758
3日以内出荷