回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
作動方式電気式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
仕様パイロットポート:1/8
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
作動方式エア式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。
トラスコ品番106-7090
材質本体:ポリアセタール(POM)
幅(mm)28
接続口径R1/4
全長(mm)45
色黒
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0×13穴
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番382-6803
適合機種ジョプラスターシリーズ
材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径M14×1.0メネジ
全長(mm)140
色灰
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)8
適合流体エアー
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108
ノズル長(mm)57
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用
成分アルコール系
分類非水溶性
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
PRTR法非該当
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン
【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル
作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液)
トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。
労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。
用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
付属品ノズル(長117mm)
本体寸法(mm)74×66×H231
主成分DME(可燃性)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本(390mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。
危険物の類別非危険物
特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター
ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。
扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)
容量(g)440(370mL)
ガスの種類特定不活性
使用ガスHFO-1234ze(100%)
アズワン品番64-5106-69
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)120
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式HVLP(低圧)
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
トラスコ品番677-1229
材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス
全長(mm)254
色ブルーグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
空気使用量(L/min)500
ノズル長(mm)78
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3.5
取付口エア:Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプ固定
ノズル取付口M14×1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600
仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。
比重1.17±0.05(20℃)
塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)
指触乾燥時間(分)60~120
外観黒色粘調液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。
付属品Oリング:2個
トラスコ品番100-9376
適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種
材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン
接続口径G1/8
全長(mm)46
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~45
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました!
わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です!
フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します!
塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現!
ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します!
引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等
最大消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340
質量(kg)5.15
セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。
サイレンスは、瀝青質ワニスを含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は25~35cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。
色黒
比重0.97
引火点(℃)13
塗布面積(m2/缶)1~2(1缶1000mL)
指触乾燥時間(分)15
外観黒色粘調液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1000mL)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
関連キーワード