「エアーキャップc-700」の検索結果
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
種別緩衝材(エアー)
質量(kg)4
引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
形状ドーム
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
厚さ(mm)5
寸法(mm)450×450
アズワン品番3-7968-04
1パック(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
24日以内出荷
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)178
粘着力(N/25mm)9.5
引張強度(N/18mm)186.3
粘着力(N/18mm)7.55
巻戻し力(N/18mm)5.59
巻戻し力(N/25mm)6.3
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アズワン品番6-7572-01
材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム
寸法(mm)400×400×40
グレードクラス10000~100000
1個
¥3,416
税込¥3,758
当日出荷
図解NoGSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 タンクキャップアセンブリ_No.2、BP254A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 タンクキャップアセンブリ_No.14、BP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 タンクキャップアセンブリ_No.2、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 タンクキャップアセンブリ_No.2、BP404A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 タンクキャップアセンブリ_No.14
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB)
図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャップ_No.7、GSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 キャップ_No.7、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 キャップ_No.7、BP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャップ_No.7、GSW10C-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 キャップ_No.7、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 キャップ_No.7、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 キャップ_No.7、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 キャップ_No.7、KSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.7
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷