2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
用途エアー用 内径(Φmm)5 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 使用圧力(MPa)0~0.8 使用温度(℃)-5~60
1個
5,985 税込6,584
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)