22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18 税込20
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
18 税込20
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
17 税込19
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
38 税込42
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
38 税込42
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
699 税込769
当日出荷

コンパクトツールパッド
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 寸法(mm)73×108 質量(g)30 トラスコ品番366-3817
1個
3,898 税込4,288
欠品中


1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷


1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
19 税込21
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)0.95 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100 空気消費量(L/min)330 最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷


1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く) グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 可使時間(分)3~5 危険物の類別非危険物
1本(114g)
2,998 税込3,298
当日出荷