正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])12000
全長(mm)190
質量(kg)0.77
ねじ締め能力(mm)Φ2~6
空気消費量(L/min)32.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)8
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トルク(N・m)54
本体質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)180
チャック寸法(mm)6.35
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)230
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
回転数900RPM
付属品レギュレーター付
全長(mm)156
質量(kg)0.6
ビット寸法(mm)4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全長(mm)181
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)推奨:0.62
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.35
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
こんなお得な商品も!

アングルキャブドライバーセット
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)(ツール)485
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整
材質アルミ、鉄
全長(mm)412
質量(g)125
先端サイズ0.8×5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途調整ビスの締め、緩め
トラスコ品番821-7882
質量(g)40
寸法L(mm)155
寸法d(mm)3.5
寸法a(mm)0.7
寸法D(mm)27
寸法b(mm)3.5
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8
最大締付トルク(N・m)9.8
トラスコ品番371-4021
全長(mm)292
質量(kg)1.31
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35
ホース取付口Rc1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ径(Φmm)4.5~6
排気方向前方・後方
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)250
ねじ締め能力(mm)M10
質量(kg)1.6
空気消費量(L/min)900
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5029
形状ストレート
全長(mm)260
能力4.0~5.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.2
締付け能力(mm)ドライウォール:4
使用ホース内径(Φmm)5.0以上
エアプラグ高圧用型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
関連資料部品図(0.56MB)
1台使用個数1
部品名称クラッチハウジング
形状図番5
関連資料部品図(0.61MB)
1台使用個数1
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)10.3
付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2F
トラスコ品番125-4375
形状ストレート
全長(mm)187
質量(g)830
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35
ホース継手G1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)229
質量(kg)1.35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)91/(102)A
空気消費量(m3/min)0.563
能力(mm)6~8
振動1.0/0.6m/s2
差込口ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7048
全長(mm)3.5
質量(g)0.1
本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5
部品番号5
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7028
全長(mm)11
質量(g)0.8
本体寸法(mm)11×11×8
部品番号6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7021
全長(mm)22
質量(g)9
本体寸法(mm)22×22×6
部品番号14
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7017
全長(mm)60
質量(g)7.2
本体寸法(mm)60×26×3
部品番号48
1個
¥74
税込¥81
3日以内出荷
用途GT-PLR用。
仕様必要個数:6個/台
トラスコ品番227-7004
全長(mm)30
質量(g)0.4
本体寸法(mm)30×7×2
部品番号17
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7037
全長(mm)7
質量(g)0.1
本体寸法(mm)7×7×7
部品番号28
サイズ(mm)7
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7057
全長(mm)9
サイズP5
質量(g)0.1
本体寸法(mm)9×9×2
部品番号37
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7050
全長(mm)15
サイズP11
質量(g)0.1
本体寸法(mm)15×15×2
部品番号24
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7022
全長(mm)37
質量(g)25.8
本体寸法(mm)37×37×5
部品番号13
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7009
全長(mm)155
質量(g)65.7
本体寸法(mm)155×37×4
部品番号90
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7006
全長(mm)27
質量(g)26.5
本体寸法(mm)27×17×17
部品番号47
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7030
全長(mm)1/8
サイズ1/8”
質量(g)0.1
本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8
部品番号41
1個
¥34
税込¥37
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7031
全長(mm)10
質量(g)0.1
本体寸法(mm)10×10×1
部品番号30
1個
¥69
税込¥76
4日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7029
全長(mm)19
質量(g)7
本体寸法(mm)19×19×6
部品番号22
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4072
形状ストレート
全長(mm)215
能力2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7049
全長(mm)14
サイズP10
質量(g)0.1
本体寸法(mm)14×14×2
部品番号46
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7053
全長(mm)1/8
サイズ1/8”
質量(g)0.1
本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8
部品番号35
1個
¥34
税込¥37
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7054
全長(mm)12
質量(g)0.1
本体寸法(mm)12×3×3
部品番号34
1個
¥44
税込¥48
4日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7040
全長(mm)11
サイズS8
質量(g)0.1
本体寸法(mm)11×11×2
部品番号26
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ