6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)SUS316 クラス20K
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベン空気抜弁
エコ商品
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg)0.67 材質(本体)SUS(ステンレス鋼) 形式フロート式 寸法H(mm)163 寸法D(Φmm)80 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) フロートSUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG)2.1
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式JIS Rcねじ 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用圧力(MPaG)0.03
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 接続方式ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)