芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
アルミ製ボディーで高級感を演出し、車内をよりオシャレな空間に!エアコンルーバー取付タイプの人気の2個入りミニタイプ。
シリーズエアースペンサー
アルミ製ボディーで高級感を演出し、車内をよりオシャレな空間に。
エアコンルーバー取付タイプの人気の2個入りミニタイプ。
質量(g)50
シリーズエアースペンサー
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。
ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、
ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに
お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー
取付エアコン取付
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
用途トイレ内の芳香、消臭に。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)85×68×148
質量(g)約350
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
車の内装で人気のあるカーボン調を取り入れた
スタイリッシュなエアコンルーバー取付タイプ。
シリーズエアースペンサー
取付エアコン取付
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
「底にはめて置くだけ」 簡単にセットできます
用途エアスペンサーカートリッジ専用すべり止めホルダー
取付置き型
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング
付属品両面テープ
取付置き型
質量(g)200
タイプゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44
RoHS指令(10物質対応)対応
Floral Rich (フローラルリッチ)
トップノート:オレンジ
ミドルノート:ピオニー
ラストノート:ムスク、パチュリー、アンバー、ルバーブ
香りフローラルリッチ
1個(50mL)
¥680
税込¥748
当日出荷
関連キーワード