ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60
常用圧力(MPa)約0.7
破壊圧力(MPa)約2.4
使用流体空気
材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)6
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
芯径(mm)0.5
インク油性インク
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2色+シャープペン
商品タイプ本体
線の太さ細字
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)3
寸法H(mm)8.7
寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)7
寸法M(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
形状平・金巻
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)5
適合外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/2
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
使いやすさを追求した究極のかたち!軽いタッチで注げるエアー式(プッシュ式)の給湯。コードのない場所でも給湯ができます(。コードがない状態での保温機能はありません)。ややこしい設定も一切なし。コンセントに挿して「自動沸かし」沸騰したら「自動保温」。複雑な操作がないから何方でも楽々使いこなせます。空焚き防止保護装置付きだから万が一の時にも安心です。
付属品マグネットプラグコード
質量(kg)1.8
色ホワイト
容量(L)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)680(沸騰時)/37(保温)
コード長さ(m)1.1(マグネットプラグコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×295
機能空焚き防止
保証期間お買い上げ日より1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブランチティ
モノタロウ
¥278~
税込¥306~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
色黒
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性EN388:2016 D
RoHS指令(10物質対応)対応
色(樹脂部)ブラック
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。ロータリー式なので、ホースのねじれがなく取り回しが良いです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ