こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。
材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)
有効断面積(mm2)22
使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ユニオン
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
ポート数3
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
配管途中の流路切換用バルブです。
多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類R
形状ストレートタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
シリーズ10シリーズ
質量(g)15
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
管接続口径R1/8
ねじの種類R
使用流体空気
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気
形状ユニオンストレート
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
仕様ワンタッチ管継手付低速制御用
種別インラインタイプ
有効断面積(mm2)1.5
寸法D2(mm)10
寸法M(mm)-
寸法L4(mm)-
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)-
保証耐圧力(MPa)1.5
寸法D3(mm)-
流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)
寸法L5(mm)-
パネルカット寸法(mm)-
1個
¥15,486
税込¥17,035
7日以内出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状ホースニップル一体型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92192-0902
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
主な適合純正品番16143-141-J51
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
代表車種ZG1400A8F
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
代表車種ZX1400A6F
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
代表車種KL110DDF
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
1個
¥15,620
税込¥17,182
7日以内出荷
代表車種ZR900CJF
主な適合純正品番92192-1785
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92192-0916
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
1個
¥16,554
税込¥18,209
7日以内出荷
代表車種ZX600RBF
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
代表車種ZR1000B7F
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
1個
¥16,154
税込¥17,769
7日以内出荷
代表車種ZX1000JBF
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥17,489
税込¥19,238
7日以内出荷
代表車種ZX1000E9F
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF
主な適合純正品番92192-0879
主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
代表車種ZR1000DAF
主な適合純正品番92192-0844
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ