1,414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)53×180 主成分高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷

通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。 トラスコ品番835-4190 セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル 材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ3 0735
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷



赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番198-19-62-01 口内径(Φmm)3 口外径(Φmm)5.5 フロート赤球 接続管内径(Φmm)6.5~10 アズワン品番4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷



空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日立Astemoアフターマーケットジャパンエアフロセンサー
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


COX(コックス)エアフローガン3
RoHS
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ 適合容器330mLカートリッジ 質量(kg)0.68 材質(ハンドル部)軽量樹脂 押し出し1.5kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

日立Astemoアフターマーケットジャパンエアフローセンサー
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
メーカーニッサン
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷






Optiline(オプティライン)スマホホルダー エアーフロー
ユニバーサルスマホホルダー。・伸縮アームでワンタッチでスマートフォンを固定。・スマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。 発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。・スマートフォンの高さ長130~180 mm 対応。・ゴム製の滑り止めと傷防止用インサート。・安全なシリコンストラップ付属。・セーフティケーブル付属。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷