495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドル
エコ商品
外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度) 適合圧力(MPa)0.5 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35) 付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本 質量(g)560 空気消費量(NL/min)35 ホース接続径(Φmm)4(軸受給気) 砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合) 軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40 軸受種類空気静圧軸受 固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 軸受種類空気静圧軸受 砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合) 仕様回転速度検知用識別表示マーク付
1個
1,398,000 税込1,537,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製 幅(mm)25 高さ(mm)25 ストローク(mm)3
1本
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12-10 エアスライドテーブル (MXQ12-10~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-9~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 100mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エスコ品番EA986MV-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)200 質量(g)500 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形 接続方式丸穴 固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMC CADデータあり
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)








クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)


エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷











エスコ品番EA986MV-400 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)400 質量(g)2800 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)100 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷