プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80
質量(g)625
高さ(mm)58
トラスコ品番227-4540
奥行(mm)175
ポート数2
有効断面積(mm2)8
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)【ホース】6×4
対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C
アズワン品番62-9102-40
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金
接続口径1/4”
シリーズ標準型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
切換位置区分2位置5ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート
作動方式直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)80
高さ(mm)50
奥行(mm)122
呼び径8A
有効断面積(mm2)8
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.8
ねじの種類RC
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
取扱説明書(3.1MB)
切替位置数2位置エキゾースト
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
材質アルミ
質量(g)約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アズワン品番1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
エアーペダルのホースのみ
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)6×4
対応OPL-600-5U/OPL-200-20/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-20/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FG-400/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/CA-300/FG-600/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/FA-450-5W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-10(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/OPL-600-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FA-600-10W/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CV-300-10W/FA-300-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U
アズワン品番62-9102-41
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
FAタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
質量(kg)18
電源AC200V 50/60Hz 2200W
シール方式両側加熱
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール幅(mm)10
シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
アズワン品番65-0311-90
有効寸法(mm)450
1台
¥339,800
税込¥373,780
23日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
最強力パワーのオートマチックシーラー。
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。
使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様前ヒンジ形
トラスコ品番396-6046
材質アルミダイカスト
接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手
質量(g)360
バルブ型式内蔵MS-01-PP
形式小型機器形
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)2.5
動作特性モメンタリー
動作力35N(3.6kgf)
圧力(kPa)0~800
流量(NL/min)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥3,405
税込¥3,746
7日以内出荷
1個
¥6,609
税込¥7,270
7日以内出荷
1個
¥2,376
税込¥2,614
7日以内出荷
1個
¥1,136
税込¥1,250
7日以内出荷
1個
¥8,811
税込¥9,692
7日以内出荷
1個
¥12,549
税込¥13,804
7日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
寸法(mm)【コネクタ】30
質量(g)130
外径(Φmm)70
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CV-300-10
アズワン品番62-9100-67
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
質量(g)120
対応CA-300-10W/CA-450-5W/CA-450-10W/CA-600-5W/CA-300/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CA-600-10W
アズワン品番62-9101-51
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。インレット電源仕様
寸法(mm)(外径)Φ70×(コネクタ)15
質量(g)125
対応CV-300-10WK/CV-300-10
アズワン品番67-8107-76
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。こちらの商品は旧タイプです。
寸法(mm)【コネクタ】28
質量(g)115
外径(Φmm)70
対応OPL-200-20/OPL-300-20/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)/CA-450-5W/CA-600-5W/FA-300/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/FA-200-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10W SB/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK
アズワン品番62-9102-33
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。こちらの商品は新タイプです。
寸法(mm)【コネクタ】15
質量(g)110
外径(Φmm)約70
対応OPL-600-5U/OPL-200-20/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/FA-300-5W/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-10(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-5W/CA-450-5W/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/OPL-300-20/OPL-450-10U(200V)
アズワン品番65-0601-06
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥5,274
税込¥5,801
7日以内出荷
テーブルスイッチ板にエアペダルを装着する際に使用します。固定用の樹脂製ナットも付属
寸法(mm)130×90
質量(g)155
対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/CA-300-10WK/FA-300-10WK/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-200-10/FA-300-5W/CA-300/FA-200-10WK/OPL-300-5/CA-300-5W/OPL-300-10/OPL-200-10/FA-300-10W/FA-200-10W/CA-300-10W
アズワン品番62-9102-72
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
オートシーラー200、300型に使用します。エアペダルを装着することでテーブルスイッチに切替えることが可能です。マグネットの取り付けも可能です。
寸法(mm)280×210
質量(kg)1.9
対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/FA-300-5W/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-200-10W/OPL-200-10/FA-200-10WK
アズワン品番62-9102-71
構成部品テーブル
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ