柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)
接続部のサイズ1/4樹脂カプラ
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
寸法E(Φmm)42
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
関連キーワード